7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チキン風味のペーストタイプ!歯のエナメル質を痛めない程度の研磨剤配合で歯磨き時間を短縮できます!
原材料ソルビトール(湿潤剤)/シリカ(研磨剤)/グリセリン(湿潤剤)/水(基剤)/炭酸Ca(研磨剤)/セルロースガム(粘結剤)/ポリリン酸Na(キレート剤)/トレハロース(保湿剤)/甘草エキス(香味剤)/パルミチン酸レチノール(過脂剤)/トコフェロール(過脂剤)/グリチルリチン酸2K(香味剤)/安息香酸Na(防腐剤)/香料
1個(38g)
899 税込989
4日以内出荷

チキン風味のペーストタイプ!歯のエナメル質を痛めない程度の研磨剤配合で歯磨き時間を短縮できます!
原材料ソルビトール(湿潤剤)/グリセリン(湿潤剤)/シリカ(研磨剤)/水(基剤)/リン酸2Ca(研磨剤)/ヒドロキシアパタイト(研磨剤)/セルロースガム(粘結剤)/ポリリン酸Na(キレート剤)/グリチルリチン酸2K(香味剤)/安息香酸Na(防腐剤)/香料
1個(38g)
899 税込989
4日以内出荷

おいしくてたのしい歯みがきシート。初めての歯みがきにもおすすめ。歯を傷めにくい研磨剤(炭酸Ca)配合で歯垢しっかり除去します。研磨剤を配合することにより歯みがきにかかる時間が短縮され、ペットへの負担が軽減されます。大好きなミルクの風味がご褒美になり、たのしく歯みがきができます。富士山の水を使用しています。
使用方法・脇でペットを抱え、マズルを触って慣れさせてください。・シートを指の巻き、最初から無理をせず少しずつ磨き、徐々に時間を伸ばしていってください。 寸法(mm)単:85×35×160、C:290×450×145 質量(g)単:115、C:5,000 保管環境日の当たる場所や高温の場所を避けて保管して下さい。 原材料《シート》材質:不織布/サイズ:150×160mm《成分》水、BG、グリセリン、保存剤、PEG-60水添ヒマシ油、サッカリンNa、ウーロン茶エキス、炭酸Na、炭酸Ca、香料 入数40ヶ
1個(30枚)
379 税込417
4日以内出荷

極ふわ毛の磨き心地。羽のように柔らかい極上の毛先が、愛犬のお口の歯垢汚れを除去。歯磨き苦手な子にも最適。毛数10,000本の圧倒的な毛量で、ささっと短時間で歯磨きが可能。(人間の子供用歯ブラシは約500本)。衛生的に保てるよう毛と毛との間隔を空けたJIS規格(歯ブラシ)設計。カビにくいから衛生的で長持ち。
使用方法・歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。・歯ブラシを歯と歯茎の上にあててマッサージするように磨きます。・上下の歯に対し、それぞれ前後に5~10回くらい磨いてあげてください。・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。 寸法(mm)13×14×165、単:65×20×203、C:70×133×205 質量(g)単:25、C:330 保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。 原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度 入数12ヶ
1本
629 税込692
4日以内出荷

柄も心も折れにくい。360°トレーニング歯ブラシ。回らない全周360°の歯ブラシが歯垢をしっかり除去します。糸径0.06mmの超極細毛と極小ヘッドが奥まで届く。誤って噛んでも歯ブラシの柄や飼い主様の心が折れにくい設計。一本に20,000本以上の超高密度極細毛を全方向に移植し。手にフィットする六角形グリップで初心者にも使いやすい。
使用方法・ 歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。・ぬるま湯や水などで濡らしてから、手の甲で擦っても痛くない程度の力で磨いてあげて下さい。・上下の歯にそれぞれ前後5~10回くらい磨いてあげてください。・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。 寸法(mm)単:65×20×203、C:134×126×205 質量(g)単:23、C:620 寸法(cm)1.0×15.0×1.0 保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。 原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度 入数24ヶ
1本
679 税込747
4日以内出荷

柄も心も折れにくい。360°トレーニング歯ブラシ。回らない全周360°の歯ブラシが歯垢をしっかり除去します。糸径0.06mmの超極細毛と極小ヘッドが奥まで届く。誤って噛んでも歯ブラシの柄や飼い主様の心が折れにくい設計。一本に20,000本以上の超高密度極細毛を全方向に移植し。手にフィットする六角形グリップで初心者にも使いやすい。保管に便利なお名前シール付き。
使用方法・ 歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。・ぬるま湯や水などで濡らしてから、手の甲で擦っても痛くない程度の力で磨いてあげて下さい。・上下の歯にそれぞれ前後5~10回くらい磨いてあげてください。・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。 寸法(mm)12×12×156、単:110×110×160、C:350×340×179 質量(g)単:275、C:2,700 保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。 原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度 入数9ヶ
1個(20本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

柄も心も折れにくい。トレーニング用歯ブラシ。超小型犬の小さなお口でも、毛の長さわずか4mmだから奥までしっかり届きます。76 ミクロン(0.076mm)の超極細毛を採用。愛犬への負担が少ない超やわらかブラシ。
適合超小型犬~小型犬 使用方法・ 歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。・ぬるま湯や水などで濡らしてから、手の甲で擦っても痛くない程度の力で磨いてあげて下さい。・上下の歯にそれぞれ前後5~10回くらい磨いてあげてください。・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。 寸法(mm)単:35×18×198、C:110×80×235、ヘッド部分:約15×9、毛の長さ:約4 質量(g)単:21、C:290 保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。 原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度 入数12ヶ
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ