3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥歯や歯間の磨き残しや、歯周ポケットのお手入れに最適です。歯の角度に沿った 磨きやすい角度。すき間に届きやすい 円すいカット仕様。ペットに合わせた 柔らかさで歯肉を 傷めにくい ソフトタイプ。
使用方法・歯ブラシを歯と歯茎の上に斜め45度の角度で置きます。・毛先を歯間に入れ、軽く動かします。 寸法(mm)単:60×10×235、C:140×70×254 質量(g)単:10、C:120 寸法(cm)10×25×176 保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。 原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:80度 入数12ヶ
1本
459 税込505
4日以内出荷

お口の小さな子の歯ブラシは、 小さい方がしっかり奥まで届きます。奥までしっかり届くペットのお口に合った柄の角度。毛が短いのに 超やわらかい。 7mmの ソフトタイプ。プラスチックごみを削減するために、環境に良い紙のパッケージを使用。植物由来の資源を一部含有した「バイオマスインキ」を使用しています。
使用方法・歯ブラシを歯と歯茎の上に斜め45度の角度で置きます。・毛先を歯間に入れ、軽く動かします。 寸法(mm)10×25×176、単:60×10×235、C:140×70×254 質量(g)単:10、C:120 保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。 原材料柄の材質:ABS樹脂/毛の材質:飽和ポリエステル(硬さ:やわらかめ)/耐熱温度:80℃ 入数12ヶ
1本
529 税込582
4日以内出荷

極ふわ毛の磨き心地。羽のように柔らかい極上の毛先が、愛犬のお口の歯垢汚れを除去。歯磨き苦手な子にも最適。毛数10,000本の圧倒的な毛量で、ささっと短時間で歯磨きが可能。(人間の子供用歯ブラシは約500本)。衛生的に保てるよう毛と毛との間隔を空けたJIS規格(歯ブラシ)設計。カビにくいから衛生的で長持ち。
使用方法・歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。・歯ブラシを歯と歯茎の上にあててマッサージするように磨きます。・上下の歯に対し、それぞれ前後に5~10回くらい磨いてあげてください。・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。 寸法(mm)13×14×165、単:65×20×203、C:70×133×205 質量(g)単:25、C:330 保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。 原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度 入数12ヶ
1本
629 税込692
4日以内出荷

関連カテゴリ