HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。十分な厚みで、耐久性に優れています。耐薬品性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム(NBR)
色緑青
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
仕様食品衛生法適合品、粉無、ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要参照。
2018年トラスコ掲載ページ6 0677
HACCPコードに適合した青色で、異物視認色として優れています。フィット性に優れています。耐薬品性に優れています。精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。
仕様【AQL(合格品質水準)】1.5
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.09
色青
機能耐薬品性
全長(cm)24
粉有無なし
関連キーワード