7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 セット内容フランジ、ワッシャー×2 全長(mm)142 角度(°)アーム:90 ボルト径適合コンタクト:M6 クランプ力(kN)1.05
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 セット内容フランジ、ワッシャー×2 全長(mm)168 角度(°)アーム:90 ボルト径適合コンタクト:M8 クランプ力(kN)2
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業 材質黒染めスチール
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 トラスコ品番160-9191 セット内容フランジ、ワッシャー×2 全長(mm)250 材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール 質量(g)295 角度(°)アーム:90 ボルト径適合コンタクト:M6 取付け方法穴径:5.5 クランプ力(kN)1
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 セット内容フックプレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

押しと引きの両方で使えます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 材質亜鉛メッキ済みスチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)