14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け面は力の作用方面と平行です。ハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 セット内容フックプレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

押しと引きの両方で使えます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 材質亜鉛メッキ済みスチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 セット内容フックプレート ストローク(mm)78 全長(mm)282 質量(kg)2.07 取付け方法穴径:10.5 クランプ力(kN)40
1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 セット内容フランジ、ワッシャー×2 全長(mm)168 角度(°)アーム:90 ボルト径適合コンタクト:M8 クランプ力(kN)2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 セット内容フックプレート ストローク(mm)63 全長(mm)226 質量(kg)1.11 取付け方法穴径:8.5 クランプ力(kN)17
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 トラスコ品番160-9191 セット内容フランジ、ワッシャー×2 全長(mm)250 材質/仕上亜鉛メッキ済みスチール 質量(g)295 角度(°)アーム:90 ボルト径適合コンタクト:M6 取付け方法穴径:5.5 クランプ力(kN)1
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 セット内容フランジ、ワッシャー×2 全長(mm)142 角度(°)アーム:90 ボルト径適合コンタクト:M6 クランプ力(kN)1.05
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業 材質黒染めスチール
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 フック形状丸型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 フック形状丸型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 フック形状T型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 仕様引圧力:2kN ストローク(mm)28~39 全長(mm)155.5 取付穴径5.2 フック形状T型 調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 フック形状T型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)