SHT

SHTのページです。SHTは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在95件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込式 クランプ SHT差込式 クランプSHT(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8510材質炭素鋼(S45C、S55C)質量(kg)0.542018年トラスコ掲載ページ7 0284
据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT据置き型 C型クランプ ショートタイプSHT(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)50全長(mm)200材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ7 0284
グラインダーレスト SHTグラインダーレストSHT
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
グラインダーと必要なアクセサリーを収納可能なグラインダーレストです。
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHTTIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレストSHT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
ストッパー ミドル SHTストッパー ミドルSHT
3,698税込4,068
1セット(4個)
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。高さ(mm)38.1仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8511材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.64直径(mm)252018年トラスコ掲載ページ7 0285
ボールロックボルト SHTボールロックボルトSHT
13,980税込15,378特価
1セット(10個)
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
アングル用 溶接クランプ SHTアングル用 溶接クランプSHT(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)83全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)トラスコ品番835-8183質量(g)8002018年トラスコ掲載ページ4 1795
MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHTMIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレストSHT
3,898税込4,288
1個
当日出荷
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。
用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして吸着力(N)294N
パイプクランプ SHTパイプクランプSHT
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
材質スチール
ストッパー SHTストッパーSHT
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)2018年トラスコ掲載ページ7 0285
据置き型 C型クランプ SHT据置き型 C型クランプSHT
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)85アゴの深さ(mm)76全長(mm)280材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8508質量(kg)0.41
パイププライヤー SHTパイププライヤーSHT(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ等丸物を固定するのに便利なプライヤーです。
溶接テーブル ”NOMAD” SHT溶接テーブル ”NOMAD”SHT
22,980税込25,278
1台
当日出荷
安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。
トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
Vブロック SHTVブロックSHT
5,798税込6,378
1袋(4個)
当日出荷
丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
用途各種溶接作業に仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種トラスコ品番818-8513材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.48寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22.6直径×高さ(mm)40×22.6
サイドクランプ SHTサイドクランプSHT
17,980税込19,778
1セット(4個)
当日出荷
ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8524材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)1.04クランプ範囲(mm)0~352018年トラスコ掲載ページ7 0286
SHT 溶接用プライヤー SHTSHT 溶接用プライヤーSHT
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
プラットと丸めハンマー機能付です。 300mmチェーン付です。 快適な握りグリップです。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。付属品300mmチェーントラスコ品番160-9132材質本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR)全長(mm)215切断能力Φ1.5
ユーティリティクランプ アタッチメント SHTユーティリティクランプ アタッチメントSHT
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプ用Vパッド
アングルブラケット SHTアングルブラケットSHT
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷
ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(S45C)2018年トラスコ掲載ページ7 0286
ミニマグネット(6ヶ入り) SHTミニマグネット(6ヶ入り)SHT
5,898税込6,488
1個
当日出荷
高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。
用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.8内容6個入り吸着力(kg)0.8
溶接用ペンチ SHT溶接用ペンチSHT
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。快適な握りグリップです。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1046材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)215切断能力(Φmm) 硬線1.2
アジャストボールロックボルト 24~28mm 4個入り SHTアジャストボールロックボルト 24~28mm 4個入りSHT
5,398税込5,938
1袋(4個)
当日出荷
高さ24mm~28mm調整可能です。アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実にロックされます。
用途各種溶接作業に。適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用トラスコ品番161-1854材質炭素鋼(SUM22L)質量(kg)0.28高さ(mm)24~28六角レンチ(mm)6
グリッププライヤー SHTグリッププライヤーSHT
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
材質スチール
埋め込み式ボールロックボルト SHT埋め込み式ボールロックボルトSHT
5,998税込6,598
1セット(4個)
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。2018年トラスコ掲載ページ7 0284材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
ストレートエッジストップ SHTストレートエッジストップSHT
15,980税込17,578
1セット(4個)
当日出荷
ワークの保持、位置決めに最適なストレートタイプのフラットパーです。
用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8517材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.682018年トラスコ掲載ページ7 0285
パイプ用グリッププライヤー SHTパイプ用グリッププライヤーSHT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)360トラスコ品番835-8182質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1763
ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 SHTビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付SHT(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250トラスコ品番835-8167質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1748
ビッグマウスグリッププライヤー SHTビッグマウスグリッププライヤーSHT
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250トラスコ品番835-8165質量(g)7002018年トラスコ掲載ページ4 1748
グラスホッパー SHTグラスホッパーSHT
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
小さなワークが固定可能な製品です。アース線付き。
3軸バイス SHT3軸バイスSHT
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
寸法(mm)188×188質量(kg)11能力(mm)95
アースクランプ SHTアースクランプSHT
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%)60
マグネットVパッド SHTマグネットVパッドSHT
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。
用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。質量(kg)0.4吸着力(kg)8
コーナーマグネット SHTコーナーマグネットSHT
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
90度コーナーに外側からワークを保持します。
用途内側は90度、外側は60度120度の角度マグネットとしてご使用いただけます。寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4吸着力(kg)14
ユーティリティクランプ 中軽量 SHTユーティリティクランプ 中軽量SHT
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。
4-IN-1 ユーティリティクランプ SHT4-IN-1 ユーティリティクランプSHT
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
強力で経済的な4-IN-1ユーティリティクランプは4つの機能を1つのクランプで!
用途Vパッド、エクステンダー等のアクセサリーを取付可能です。
パイプ溶接用外面クランプ SHTパイプ溶接用外面クランプSHT
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。材質スチール
溶接用アングル(90度) SHT溶接用アングル(90度)SHT
7,298税込8,028
1台
当日出荷
アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
溶接用バイス SHT溶接用バイスSHT
15,980税込17,578
1台
当日出荷
特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途溶接時のワークの固定などに。最大口開き(mm)100適合パイプ外径(Φmm)0-100
溶接用ペンチ(チェーン付) SHT溶接用ペンチ(チェーン付)SHT
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
快適な握りグリップです。スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1052材質スチール、ゴム全長(mm)215切断能力(Φmm) 硬線1.2
アングルマグネット(調整式) SHTアングルマグネット(調整式)SHT
39,980税込43,978
1個
当日出荷
オン/オフスイッチで30°~275°の範囲で調節可能です。V溝構造で、丸管・角管・アングル・平らな面を確実に保持します。
用途パイプの保持に。トラスコ品番650-1051材質スチール、アルミニウム合金、ネオジム、亜鉛合金高さ(mm)95吸着力(N)500