カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SHT
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る

マグネットVパッドセット
SHT¥4,498税込¥4,9481セット(1組)当日出荷鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。用途軽作業と狭い場所でのワークの保持に。トラスコ品番661-0455セット内容XDV4×2、XFV4×2(Vパッド2種類)幅(mm)XDV4:50/XFV4:55高さ(mm)XDV4:29/XFV4:35奥行(mm)XDV4:25/XFV4:41吸着力(kg)XDV4:6/ XFV4:8/【鉄板】XDV4:6/XFV4:8
マグネットホールドセット
SHT¥5,898税込¥6,4881セット(1組)当日出荷鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。用途軽作業と狭い場所でのワークの保持に。トラスコ品番661-0454セット内容XFV2×2、XNV2×2(マグホールド2種類)幅(mm)XFV2:55/XNV2:85高さ(mm)XFV2:35/XNV2:50奥行(mm)XFV2:41/XNV2:52吸着力(kg)XFV2:8/XNV2:16/【鉄板】XFV2:8/XNV2:16
ロケーティングピン 2個入り
SHT¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するピンです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-1853質量(kg)0.14直径(Φmm)16高さ(mm)33.5
溶接テーブルシステム用アクセサリー
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番161-2068幅(mm)100厚さ(mm)12.7質量(kg)1.1高さ(mm)99.5奥行(mm)36.5穴数4
Vブロック
SHT¥5,798税込¥6,3781袋(4個)当日出荷丸管の保持に最適なV字型のブロックです。用途各種溶接作業に仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種トラスコ品番818-8513材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.48寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22.6直径×高さ(mm)40×22.6
溶接用アースクランプ
SHT¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。用途溶接作業時に。最大口開き(mm)64トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89締圧力(kN)18.5
マグスプリング クランプ
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8529材質炭素鋼(S45C、S55C)全長(mm)226質量(g)500最大口開き(mm)832018年トラスコ掲載ページ7 0287
ねじアダプター
SHT¥4,498税込¥4,9481セット(4個)翌々日出荷溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8525材質炭素鋼(SS400)質量(g)5202018年トラスコ掲載ページ7 0286
ボールボルト用スペーサー
SHT¥2,698税込¥2,9681セット(10個)翌々日出荷28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。用途各種溶接作業に。高さ(mm)4仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8507材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.12018年トラスコ掲載ページ7 0284
エキセントリックパッド
SHT¥2,998税込¥3,2981セット(4個)当日出荷カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。用途各種溶接作業に。高さ(mm)12.7仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8527材質炭素鋼(SS400)質量(g)360調整範囲(mm)14~24直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vブロック マグネットタイプ
SHT¥6,598税込¥7,2581セット(4個)当日出荷丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。用途各種溶接作業に。高さ(mm)12仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8514材質アルミ合金鋼(AC3A)質量(kg)0.44直径(mm)372018年トラスコ掲載ページ7 0285
固定式レスト
SHT¥8,998税込¥9,8981セット(2個)当日出荷溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。用途各種溶接作業に。高さ(mm)51仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8531材質炭素鋼(S45C)質量(g)320直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0287
Vスペーサー
SHT¥5,998税込¥6,5981セット(4個)当日出荷Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。用途各種溶接作業に。高さ(mm)27.5仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8515材質炭素鋼(S45C)質量(kg)0.36直径(mm)382018年トラスコ掲載ページ7 0285
Dストップバー
SHT¥9,998税込¥10,9981セット(4個)9日以内出荷多用途なフラットバーです。片方の先端はラウンド形状、もう片方はフラット形状になっており、異形物でもワークに確実に接触、保持します。ボールロックボルト等を使用して、ワークを固定します。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8516材質アルミ合金鋼(A6061)質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ7 0285
三面ブラケット
SHT¥37,980税込¥41,7781セット(2個)当日出荷ワークを固定する際に便利なブラケットです。用途各種溶接作業に。トラスコ品番818-8523材質炭素鋼(S45C)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0286
レストボタン マグネットタイプ
SHT¥4,498税込¥4,9481セット(4個)当日出荷テーブル上の穴位置に関係なく、任意の位置において、ワークのかさ上げ保持が可能です。用途各種溶接作業に。高さ(mm)11.5仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8518材質炭素鋼(SS400)質量(kg)0.52直径(mm)402018年トラスコ掲載ページ7 0286
先端スイベルパッド付C型クランプ
SHT¥5,998税込¥6,5981個当日出荷先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)63.5アゴの深さ(mm)76全長(mm)250材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8528質量(g)4502018年トラスコ掲載ページ7 0287
T型アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥6,998税込¥7,6981個当日出荷90度のT字型にワークを固定するのに最適です。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76全長(mm)216トラスコ品番835-8179質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1765
L型アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥4,898税込¥5,3881個当日出荷90度のL字型にワークを固定するのに最適です。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)32全長(mm)216トラスコ品番835-8176質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1764
アングル用 溶接グリッププライヤー
SHT¥8,398税込¥9,2381個当日出荷2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。用途アングル同士の溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76全長(mm)216最大締圧力(kN)125トラスコ品番835-8164材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1765
グリッププライヤー用ベンチホルダー
SHT¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。全長(mm)130最大締圧力(kN)50トラスコ品番835-8168材質鋼(SS400)質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ4 1748
パイプ用グリッププライヤー
SHT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)360トラスコ品番835-8182質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1763
シートメタル用グリッププライヤー
SHT¥939~税込¥1,033~1個当日出荷板金作業時の板材の保持などに適しています。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付
SHT¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)300トラスコ品番835-8169質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1747
C型グリッププライヤー
SHT¥429~税込¥472~1個当日出荷から9日以内出荷歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付
SHT¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250トラスコ品番835-8166質量(g)9002018年トラスコ掲載ページ4 1748
ビッグマウスグリッププライヤー
SHT¥3,698税込¥4,0681個当日出荷アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250トラスコ品番835-8165質量(g)7002018年トラスコ掲載ページ4 1748