2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。 最大口開き(mm)64 トラスコ品番114-8835 材質本体:スチール、先端上部:銅 全長(mm)280 質量(kg)1.1 フトコロ(mm)89 締圧力(kN)18.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。 クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180 トラスコ品番114-8834 材質本体:スチール、先端下部:銅 全長(mm)180 質量(kg)0.4 フトコロ(mm)64 締圧力(kN)9.8
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)