6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)83 全長(mm)240 材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A) トラスコ品番835-8183 質量(g)800 2018年トラスコ掲載ページ4 1795
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷

スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8529 材質炭素鋼(S45C、S55C) 全長(mm)226 質量(g)500 最大口開き(mm)83 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8510 材質炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg)0.54 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。 クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180 トラスコ品番114-8834 材質本体:スチール、先端下部:銅 全長(mm)180 質量(kg)0.4 フトコロ(mm)64 締圧力(kN)9.8
1台
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。 最大口開き(mm)64 トラスコ品番114-8835 材質本体:スチール、先端上部:銅 全長(mm)280 質量(kg)1.1 フトコロ(mm)89 締圧力(kN)18.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。 材質スチール
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)