絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
220件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Uステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナ

    Uステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみ

    ヨコヅナ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
    用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型車輪径(Φmm)40質量(g)15寸法e(mm)10寸法f(mm)10.5寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス車 車のみ ヨコヅナ

    ステンレス車 車のみ

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
    用途玄関・トイレ・外部の戸などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮車 車のみ ヨコヅナ

    真鍮車 車のみ

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法c(Φmm)5
  • セフィティーカバー鉄 ヨコヅナ

    セフィティーカバー鉄

    ヨコヅナ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法B(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン枠黒ナイロン戸車 ヨコヅナ

    ステン枠黒ナイロン戸車

    ヨコヅナ
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L(mm)13車輪ナイロン成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14芯棒5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • HプーリーN型 MCナイロン車 ヨコヅナ

    HプーリーN型 MCナイロン車

    ヨコヅナ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
    用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスト用ガイドローラー ST枠ローラーノミ耐ナイロン ヨコヅナ

    アジャスト用ガイドローラー ST枠ローラーノミ耐ナイロン

    ヨコヅナ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
    用途1本レール門扉用。質量(g)115材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)SUS304(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン枠BRG入LP戸車プラス ヨコヅナ

    ステン枠BRG入LP戸車プラス

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプ山V型質量(g)34耐荷重(kg)30(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工#626ZZベアリング入枠厚(mm)1.5mm鉄サイズ(mm)33芯棒5mmSUS304
  • ステン枠LP戸車プラス ヨコヅナ

    ステン枠LP戸車プラス

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般住宅に適しています。寸法L(mm)13耐荷重(kg)20(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入 ヨコヅナ

    真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入

    ヨコヅナ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入 ヨコヅナ

    真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入

    ヨコヅナ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 取替戸車2WAY ヨコヅナ

    取替戸車2WAY

    ヨコヅナ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    段違い下框及び、平行下框に使用できる。 幅広いバー材の深さに対応できる。 バー材の深さに合わせて本体の調節ができ、車体の微調節が可能。(調節幅5mm) 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)と本体の突起により車体本体が横滑りしにくい。 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)により車体が落ち込まない。
    型式12型耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)外枠/0.3、内枠/1.0溝径(Φmm)24材質(枠)外枠/SUS301バネ材内枠/SUS304調整ねじ車高/5mm(SUS304)本体/4mm(SUS304)芯棒5mm(SUS304)
  • ロタ・ステン重量戸車 (平型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 (平型)

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 ) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • MC防音重量戸車  (H型) ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 (H型)

    ヨコヅナ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型材質(車輪)MCナイロン材質(枠)ステンレス
  • サッシ取替戸車 ステンレス車 平型 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 ステンレス車 平型

    ヨコヅナ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
    用途サッシ用タイプ平型
  • 下車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    下車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1セット(20個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
    用途サッシ 等材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
  • 下車 鉄枠 ヨコヅナ

    下車 鉄枠

    ヨコヅナ
    6,498税込7,148
    1セット(20個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
    用途サッシ 等材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
  • ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車 ヨコヅナ

    ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車

    ヨコヅナ
    14,980税込16,478
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車 ヨコヅナ

    ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車

    ヨコヅナ
    23,980税込26,378
    1セット(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
    用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。材質(車輪)SUS304(ベアリング入)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシ取替戸車 V型 ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 V型 ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ
    7,198税込7,918
    1セット(10個)
    当日出荷
    ・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
    用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等タイプ山V型車輪径(Φmm)33サイズ33型材質(車輪)POM車耐荷重(kg)15(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304車高調整ねじ5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠 ヨコヅナ

    ベアリング入MCキャスター戸車 ST枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ

    ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ

    ヨコヅナ
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
  • 440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ

    440Cベアリング入ステンレス重量戸車 車のみ

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 車のみ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 車のみ

    ヨコヅナ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 50mm V溝 ヨコヅナ

    ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 50mm V溝

    ヨコヅナ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
    用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入ステンレス車(SUS303)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)車輪径(Φmm)50質量(g)227車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5許容荷重60kgf取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)58.8取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
  • ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 75mm V溝 ヨコヅナ

    ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 75mm V溝

    ヨコヅナ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
    用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入ステンレス車(SUS303)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)車輪径(Φmm)75質量(g)725車輪幅(mm)16溝深さ(mm)5.5許容荷重100kgf取付高H(mm)80取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)115許容荷重(daN)98取付座A(mm)140取付ピッチX(mm)115取付座B(mm)24
  • V戸車 ヨコヅナ

    V戸車

    ヨコヅナ
    189税込208
    1個
    翌日出荷
    防音ゴールド戸車。防音性と開閉の滑らかさを考えた新素材車輪。耐荷重(2ヶ):20kg。
    材質枠:鉄 車:ジュラコン車径(mm)33
  • 調整戸車 ヨコヅナ

    調整戸車

    ヨコヅナ
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    調整戸車。ステンレス枠/ 樹脂戸車。調整高6mm。
    車径(mm)30
  • 調整戸車 ヨコヅナ

    調整戸車

    ヨコヅナ
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    ステンレス枠調整ジュラコン(R)戸車。調整高5mm。
    車径(mm)30
  • 調整戸車 ヨコヅナ

    調整戸車

    ヨコヅナ
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    ステンレス枠調整LP戸車。調整高5mm。
    車径(mm)30
  • 調整戸車 ヨコヅナ

    調整戸車

    ヨコヅナ
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    鉄枠調整ジュラコン(R)戸車。調整高5mm。
    車径(mm)30
  • MC防音重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 スリムタイプ

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
    用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
  • SW間仕切り用戸車 50mm 溝 ヨコヅナ

    SW間仕切り用戸車 50mm 溝

    ヨコヅナ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    2通りの向きで取付けることができます。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。学校の教室や体育館など。
    仕様●許容荷重(daN):73.5●許容荷重(kgf):75●車輪径(mm):50●車輪幅(mm):14●取付座A(mm)::140●取付座B(mm):20●取付穴径P(mm):6●取付高H1(mm):29●取付高H2(mm):28●溝深さ(mm):5.5●取付ピッチ(mm):120●ベアリング入ステンレス車(SUS303)●材質/仕上:枠:SUS304、車輪:SUS303●原産国:日本●コード番号:849-6639アズワン品番67-2240-45
  • スライドラック用 上部ガイドローラー 19平 ヨコヅナ

    スライドラック用 上部ガイドローラー 19平

    ヨコヅナ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
    仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5
  • スライドラック用 上部レール(ストッパー付) ヨコヅナ

    スライドラック用 上部レール(ストッパー付)

    ヨコヅナ
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    ヨコヅナ製のスライドラック用 上部レール(ストッパー付)部品のみです。
    付属品ストッパー(レール1本につき2個)SPCC(t3)材質アルミ(t1)寸法L(mm)1800
  • スライドラック用 下部レール ストッパーのみ ヨコヅナ

    スライドラック用 下部レール ストッパーのみ

    ヨコヅナ
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    ヨコヅナ製のスライドラック用下部レール専用ストッパー部品のみです。
    材質真鍮穴径(Φmm)3.5
  • スライドラック用 上部レール ストッパーのみ ヨコヅナ

    スライドラック用 上部レール ストッパーのみ

    ヨコヅナ
    819税込901
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    ヨコヅナ製のスライドラック用上部レール専用ストッパー部品のみです。
    材質鉄(SPCC)穴径(Φmm)3.5
  • 公団・公社用戸車・枠付 ヨコヅナ

    公団・公社用戸車・枠付

    ヨコヅナ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    公団・公社用戸車です。
    タイプH型(コ型)耐荷重(kg)30(2個当たり)分類枠付
  • スライドラック用 レール ストッパー付 ヨコヅナ

    スライドラック用 レール ストッパー付

    ヨコヅナ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    スライドラック用戸車を元に設計されたレールなので、セット購入で選定らくらく。材質に真鍮を使用しているため、ラックに高級感が生まれます。
    長さ(mm)1800(ラフカット)材質真鍮付属品真鍮ストッパー(レール1本につき2個)寸法(幅W×高さH)(mm)15.5×7.5ゴールド