絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヨコヅナ
- 6ページ目
6ページ目: ヨコヅナのすべての商品

重量調整戸車22型 ステンレス枠
ヨコヅナ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷高さ調整機能付。用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷質量(g)55タイプ丸型寸法L(mm)18寸法A(mm)92耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法C(mm)36車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)5寸法N(mm)1寸法O(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)14寸法K(mm)4車輪径A(mm)40寸法f(mm)35サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ
ヨコヅナ¥229,800~税込¥252,780~1個6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc付属品ボルト、ナット寸法e(mm)74寸法i(mm)83寸法c(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 MCナイロン車
ヨコヅナ¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 ステンレス車
ヨコヅナ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から6日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト用ガイドローラー ステンレス枠 耐ナイロン
ヨコヅナ¥28,980税込¥31,8781セット(2個)当日出荷下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。用途1本レール門扉用。質量(g)1305取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)ステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304
A型ガイドローラー ローラーのみ ステンレス
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途1本レール門扉用etc.質量(g)240材質(ローラー部)6PA(T)材質(ボルト)ボルトナット SUS304 M12RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステン重量戸車 (平型)
ヨコヅナ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプ平型材質(枠)ステンレス(SUS304)
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥8,098~税込¥8,908~1個4日以内出荷・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。用途重量観音扉 等仕様鉄枠タイプ山R型
ロタ・ステンレス重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)4日以内出荷ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 平型
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 平型
ヨコヅナ¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)3日以内出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプ溝R車RoHS指令(10物質対応)対応