吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40
材質(枠)鉄枠
寸法A(mm)253
寸法B(mm)30
寸法C(mm)35
寸法D(mm)40
寸法E(mm)52
寸法F(mm)17.5
寸法G(mm)10
寸法H(mm)24
寸法I(mm)13
寸法J(mm)19
寸法K(mm)65
寸法L(mm)25
寸法M(mm)2.3
寸法N(mm)5.4
寸法O(mm)3(R)
板厚・材質SPCC(t2.3)
材質(軸)鉄(6mm)
材質(車輪)6ナイロン
自重(g)185
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
タイプ丸型
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50
材質(枠)鉄枠
寸法A(mm)266
寸法B(mm)33
寸法C(mm)44
寸法D(mm)50
寸法E(mm)58
寸法F(mm)19
寸法G(mm)11
寸法H(mm)25
寸法I(mm)14.4
寸法J(mm)19
寸法K(mm)65
寸法L(mm)25
寸法M(mm)2.3
寸法N(mm)5.4
寸法O(mm)5(R)
板厚・材質SPCC(t2.3)
材質(軸)鉄(8mm)
材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り
自重(g)255
耐荷重(2ヶ当り)(kg)80
タイプ丸型
関連キーワード