42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など) 車輪径(Φmm)36 材質(軸)SUS304 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途寺院などの大型木製重量建具 車輪径(Φmm)50 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)ステンレス枠 板厚・材質SUS304、t1.2 材質(軸)SUS304 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプトロ車型 ステンレス枠 寸法J(mm)14 寸法T(mm)6 板厚・材質SUS304(t4) 材質(枠)SUS304 材質(ボルト)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)鉄枠 板厚・材質SPCC、t1.2 材質(軸) 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ山V型
1セット(4個)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用 タイプ平型 サイズ(mm)42 材質(枠)ステンレス枠 材質(軸)SUS303 材質(車輪)♯608ZZベアリング入 取付ねじサイズM4 自重(g)235 耐荷重(2ヶ当り)(kg)70 板厚・材質SUS304(t1.5) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ丸型 材質(車輪)LPプラス成型加工 車輪LPプラス(成型加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)鋳物 材質(枠)スチール
1セット(2個)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型
1セット(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプトロ車型
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ平型
1セット(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプV溝型 仕様V型・鉄枠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車H型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 平型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨコヅナS45C重量戸車 H型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプH型 仕様H型・鉄枠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプトロ車型 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプトロ車型 仕様トロ車型・鉄枠 枠厚(mm)4
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)