2通りの向きで取付けることができます。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。学校の教室や体育館など。
仕様●許容荷重(daN):73.5●許容荷重(kgf):75●車輪径(mm):50●車輪幅(mm):14●取付座A(mm)::140●取付座B(mm):20●取付穴径P(mm):6●取付高H1(mm):29●取付高H2(mm):28●溝深さ(mm):5.5●取付ピッチ(mm):120●ベアリング入ステンレス車(SUS303)●材質/仕上:枠:SUS304、車輪:SUS303●原産国:日本●コード番号:849-6639
アズワン品番67-2240-45
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
関連キーワード