カテゴリ
- 建築金物(28)
絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ
- モノタロウ(1)
- イースタン精工(25)
- AIOULE(ふじわら)(15)
- イマオコーポレーション(12)
- 岩田製作所(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- NSK(日本精工)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- バンドー化学(5)
- 空研(5)
- NMB(ミネベア)(4)
- KMT(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- THK(3)
- トックベアリング(TOK)(3)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
- EZO(北日本精機)(2)
- 黒田精工(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「608ZZ」の検索結果

ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット(4個)当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車 ベアリング入
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
ステンレス重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー ステンレス車
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠
ヨコヅナ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から10日以内出荷・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途重量観音扉 等仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303タイプ山R型
Cローラー MCナイロン車
ヨコヅナ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R)
ヨコヅナ¥2,198税込¥2,4181個欠品中ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。用途病院・学校・ホテルetc.質量(g)55タイプ平型寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5車輪径A(mm)40寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
重量調整戸車22型 ステンレス枠
ヨコヅナ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷高さ調整機能付。用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車
ヨコヅナ¥14,980税込¥16,4781セット(4個)当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(4個)当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
HプーリーN型 ステンレス車
ヨコヅナ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 平型
ヨコヅナ¥19,980税込¥21,9781セット(2個)当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303)タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥19,980税込¥21,9781セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷質量(g)55タイプ丸型寸法L(mm)18寸法A(mm)92耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法C(mm)36車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)5寸法N(mm)1寸法O(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)14寸法K(mm)4車輪径A(mm)40寸法f(mm)35サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ¥8,998~税込¥9,898~1セット(2個)4日以内出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車
ヨコヅナ¥6,898~税込¥7,588~1個ほか4日以内出荷MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。用途Uステンレール用材質(車輪)♯608ZZベアリング入タイプ平型材質(軸)SUS303調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)70材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304(t1.5)サイズ(mm)42取付ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)235
HプーリーN型 MCナイロン車
ヨコヅナ¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥18,980税込¥20,8781セット(2個)4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥19,980税込¥21,9781セット(2個)4日以内出荷ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。用途各種門扉、重量扉枠厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応