17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソーハンディ200柄
用途鋸用柄。 仕様柄のみ トラスコ品番818-5759 材質エラストマー樹脂、表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂 質量(g)94 品名ハンディ200柄 2018年トラスコ掲載ページ4 1174
1本
859 税込945
当日出荷

屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。 刃長(mm)175 ピッチ(mm)1.41 仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番818-5767 材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)198 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄 仕様鞘のみ 適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240 トラスコ品番818-5763 材質ポリプロピレン 全長(mm)365 質量(g)93 2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
689 税込758
当日出荷

パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄 仕様柄のみ トラスコ品番818-5762 材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂 全長(mm)180 質量(g)83 2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。 寸法(mm)41×22×348 質量(g)111 ピッチ(mm)1.4 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.5 刃渡り(mm)168
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途ハンディ160アサリ無用替刃。 寸法(mm)35×0.5×204 質量(g)23
1枚
619 税込681
当日出荷

手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用。杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。 刃長(mm)150 刃ピッチ(mm)1.41
1枚ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦・横・斜め挽き用です。木目の方向に関係なく切断可能です。
用途堅木の精密加工(細工)。黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ・竹細工・樹脂など切断可能。 刃長(mm)150 刃ピッチ(mm)1.2
1枚ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
用途一般木材の超精密加工(細工)。杉・桧・桐・薄板など切断可能。 刃長(mm)150 刃ピッチ(mm)1
1枚ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。 刃長(mm)180 刃ピッチ(mm)1.5
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途切り口にこだわった果物剪定に。切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。 刃長(mm)200 全長(mm)368 ピッチ(mm)3.3 仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番798-2127 セット内容鞘付 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 質量(g)211 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.7 2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能 刃長(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄 トラスコ品番818-5844 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)370 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。 刃長(mm)225 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄 トラスコ品番818-5847 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂 全長(mm)400 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。 刃長(mm)172 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番818-5769 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)194 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。 トラスコ品番363-3778 材質刃:炭素工具鋼5種、柄:ABS樹脂 全長(mm)300 刃長(mm)180 刃ピッチ(mm)2.15
1丁
1,198 税込1,318
3日以内出荷

面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。 刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.75 仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番818-5771 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm)360 質量(g)203 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
用途細枝剪定用ノコギリ(鞘付)。 刃長(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.5 仕様替刃フックタイプ トラスコ品番798-1929 セット内容鞘付 材質刃:ハイス鋼無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 刃幅(mm)0.9 刃厚(mm)0.6 2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷