2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。 刃長(mm)175 ピッチ(mm)1.41 仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番818-5767 材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)198 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。 刃長(mm)175 ピッチ(mm)1.41 仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚 トラスコ品番818-5768 材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼) 全長(mm)210 質量(g)26 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
849 税込934
当日出荷