パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄
仕様鞘のみ
適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240
トラスコ品番818-5763
材質ポリプロピレン
全長(mm)365
質量(g)93
2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用。杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。
刃長(mm)150
刃ピッチ(mm)1.41
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。
寸法(mm)41×22×348
質量(g)111
ピッチ(mm)1.4
板厚(mm)0.5
切り幅(mm)0.5
刃渡り(mm)168
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
用途一般木材の超精密加工(細工)。杉・桧・桐・薄板など切断可能。
刃長(mm)150
刃ピッチ(mm)1
おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット。【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。
仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造
セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
1セット(6枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能
刃長(mm)225
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番818-5844
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)370
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
刃渡り(mm)210
生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)210
現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途ハンディ200仕上げ用・Vハンディ仕上げ用替刃。
寸法(mm)52×0.5×236
質量(g)38
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断。釘・アルミだけでなく木材への切れ味も重視。土壁の解体にも。
用途土壁、釘、アルミサッシ切断用。
板厚(mm)1.25
刃先ハイス鋼
刃渡り(mm)285
1セット(3枚×6個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。狭い場所での作業に最適。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル
寸法(mm)97×37×13
質量(g)22
ピッチ(mm)1.6
刃幅(mm)33
板厚(mm)0.6
ブレードゼットソー
ホルダー(取付け部)Fein
切り幅(mm)0.82
入数3枚
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。
ピッチ(mm)1.41
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1
刃渡り(mm)225
1セット(6枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
縦・横・斜め挽き用です。木目の方向に関係なく切断可能です。
用途堅木の精密加工(細工)。黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ・竹細工・樹脂など切断可能。
刃長(mm)150
刃ピッチ(mm)1.2
ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル
寸法(mm)93×65×13
質量(g)24
ピッチ(mm)1.6
刃幅(mm)65
板厚(mm)0.6
ブレードゼットソー
ホルダー(取付け部)Fein
切り幅(mm)0.82
入数1枚
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。
刃長(mm)225
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番818-5848
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)255
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1枚
¥369
税込¥406
当日出荷
竹の伐採、加工に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途竹の伐採、加工用。
ピッチ(mm)2.15
板厚(mm)0.8
刃渡り(mm)210
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途ハンディ160アサリ無用替刃。
寸法(mm)35×0.5×204
質量(g)23
1枚
¥619
税込¥681
当日出荷
「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。
ピッチ(mm)1.5
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.9
刃渡り(mm)225
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断。釘・アルミだけでなく木材への切れ味も重視。土壁の解体にも。
用途土壁、釘、アルミサッシ切断用。
板厚(mm)1.25
刃先ハイス鋼
刃渡り(mm)210
壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に最適です。丸鋸が入らない角部分の切断に便利です。アサリが無いのでフラットな切断が可能で精密な加工ができます。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。フラットな切断が可能で、仕上りが美しい。
寸法(mm)97×37×13
質量(g)22
ピッチ(mm)1.75
刃幅(mm)33
板厚(mm)0.6
ブレードゼットソー
切り幅(mm)0.6
入数3枚
1セット
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。
刃長(mm)265
ピッチ(mm)1.75
仕様縦横斜、替刃6枚
トラスコ品番818-5790
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
質量(g)455
タイプ替刃フックタイプ
板厚(mm)0.60
切り幅0.92mm
2018年トラスコ掲載ページ4 1172
1セット(6枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。
刃長(mm)175
ピッチ(mm)1.41
仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番818-5767
材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)350
質量(g)198
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。
刃長(mm)172
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番818-5770
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)205
質量(g)23
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
¥509
税込¥560
当日出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル
寸法(mm)93×65×13
質量(g)24
ピッチ(mm)1.6
刃幅(mm)65
板厚(mm)0.6
ブレードゼットソー
ホルダー(取付け部)Fein
切り幅(mm)0.82
入数3枚
1セット
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
作業効率を重視した梅・みかん剪定用です。荒目のピッチで腰がありザクザク切れます。刃先に衝撃焼き入れ(ハードインパルス処理)。サビにくい無電解ニッケルリンメッキ処理。
用途梅・みかん剪定用。
ピッチ(mm)4
板厚(mm)0.8
切り幅(mm)1.02
刃渡り(mm)230
現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。
寸法(mm)62×22×379
質量(g)128
ピッチ(mm)1.4(8寸目)
板厚(mm)0.5
切り幅(mm)0.66
刃渡り(mm)200
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。
用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。
トラスコ品番363-3773
適合本体30057
材質炭素工具鋼5種
全長(mm)220
刃長(mm)180
刃ピッチ(mm)1.4
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。
刃長(mm)172
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番818-5769
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)350
質量(g)194
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄
仕様柄のみ
トラスコ品番818-5762
材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂
全長(mm)180
色黒
質量(g)83
2018年トラスコ掲載ページ4 1153
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。
刃長(mm)225
ピッチ(mm)1.5
仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄
トラスコ品番818-5847
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂
全長(mm)400
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1152
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。
刃長(mm)180
ピッチ(mm)1.75
仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚
トラスコ品番818-5772
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)
全長(mm)220
質量(g)31
タイプ替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。
刃長(mm)200
全長(mm)255
ピッチ(mm)3.3
仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚
トラスコ品番798-2097
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ
質量(g)40
刃幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.7
2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。
刃長(mm)180
刃ピッチ(mm)1.5
腰の強いノコギリが良いと言われる方にオススメです。持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途切り口にこだわった果物剪定に。切り口にこだわった梅・みかん・レモン剪定用(鞘付き)。
刃長(mm)200
全長(mm)368
ピッチ(mm)3.3
仕様替刃スクリュータイプ、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番798-2127
セット内容鞘付
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
質量(g)211
刃幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.7
2018年トラスコ掲載ページ4 1183
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。狭い場所での作業に最適。
仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル
寸法(mm)97×37×13
質量(g)22
ピッチ(mm)1.6
刃幅(mm)33
板厚(mm)0.6
ブレードゼットソー
ホルダー(取付け部)Fein
切り幅(mm)0.82
入数1枚
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)
刃長(mm)230
全長(mm)270
ピッチ(mm)4
仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚
トラスコ品番798-2101
材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ
質量(g)47
刃幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.8
2018年トラスコ掲載ページ4 1182
1枚
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ