2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤ工業オリジナルの肌あたりの良い保冷剤です。二層構造で凍らすと中心部のみが硬くなり、周りは柔らかいままなので身体にフィットします。bonboneアイスベストの保冷剤ポケットにぴったりなサイズです。
用途身体に当てて体温を調節する為の保冷剤。bonbone アイスベスト、bonbone MOTTと合わせて使用することも可能です。 トラスコ品番127-7001 セット内容1個入り 厚さ(mm)25 質量(g)206 縦(mm)200 横(mm)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

夏の作業時にも快適に過ごせるオリジナル保冷剤付ベストです。冷涼感を感じやすい両脇正面2ヶ所と背面中央1ヶ所に保冷剤ポケットを配置しています。脇下を避けて保冷剤ポケットを配置しているので動きの妨げになりにくいです。アイセングセルは二層構造で肌あたりが良く身体にしっかりフィットします。DARWING SATTと合わせて使用することも可能です。
用途保冷用ベストベストにアイシングセルを入れてご使用ください。 トラスコ品番127-7005 セット内容1個入り、アイシングセル3個付き 厚さ(mm)30 材質/仕上ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン、ゴム 質量(g)703 縦(mm)420 横(mm)870
1枚
6,998 税込7,698
翌日出荷