3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2年間メンテナンスフリーの使い切りタイプです。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。360°アラーム警報により、どの角度からも確認できます。
幅(mm)64 高さ(mm)84 奥行(mm)20
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、その他20種類以上用意された豊富なセンサーから最大4個を装着可能です。一酸化炭素/硫化水素センサーは2種のガスを同時に測定します。このセンサーの使用により、最大5種のガスを同時に測定・表示が可能です。データロガー機能搭載です。
付属品NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ トラスコ品番855-8258 幅(mm)48 高さ(mm)130 奥行(mm)44 電源(V)NiMH充電池 保護等級IP67 対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、接触燃焼式センサー1種)
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

約2年間はメンテナンスフリー、センサーの点検、交換により2年以上使用可能です。防じん防水性能はIP68で水没しても壊れない堅牢設計です。イベントロガー機能を搭載しています(データ取得間隔により保存期間は変わります)。大音量ブザー、360°全方向から見えるランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。
幅(mm)64 高さ(mm)84 奥行(mm)20 分解能(ppm)1
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)