いつでもどこでも簡単に測定ができるハンディタイプの糖度計です。
測定範囲が広いので、BX-1が1台あれば充分です。
異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要はありません。
明るい屋外でも直射日光が当たらなければ測定は大丈夫です。
30000回以上の測定可能な省エネ設計です。
用途果物・野菜、飲料、食品類、調味料類・糖類などの糖度測定に、製菓専用の糖度測定、ベテランでも新人でも誰が測っても同じ精度を表示
トラスコ品番837-1217
材質本体:ABS
幅(mm)80
高さ(mm)40
質量(g)100
奥行(mm)210
電源単4乾電池×2本(付属)
測定精度±1Brix%
分解能1Brix%
保護等級IP65
Brix測定範囲(%)0~85
使用温湿度範囲10~40℃・85RH%以下(結露なきこと)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
関連キーワード