「brix 計」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Brix測定範囲(%)0~85
測定精度(Brix)±0.2%
トラスコ品番837-1216
幅(mm)80
高さ(mm)40
材質(本体)ABS
質量(g)100
奥行(mm)210
分解能(Brix)0.1%
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理
トラスコ品番837-1220
材質本体:PBT
質量(g)360
2018年トラスコ掲載ページ1 1739
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
いつでもどこでも簡単に測定ができるハンディタイプの糖度計です。
測定範囲が広いので、BX-1が1台あれば充分です。
異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要はありません。
明るい屋外でも直射日光が当たらなければ測定は大丈夫です。
30000回以上の測定可能な省エネ設計です。
用途果物・野菜、飲料、食品類、調味料類・糖類などの糖度測定に、製菓専用の糖度測定、ベテランでも新人でも誰が測っても同じ精度を表示
トラスコ品番837-1217
材質本体:ABS
幅(mm)80
高さ(mm)40
質量(g)100
奥行(mm)210
電源単4乾電池×2本(付属)
測定精度±1Brix%
分解能1Brix%
保護等級IP65
Brix測定範囲(%)0~85
使用温湿度範囲10~40℃・85RH%以下(結露なきこと)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
関連キーワード