「除湿器 業務用」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機。清々と爽やかな湿度バランス。土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。
質量(kg)約12kg クールグレー タンク容量(L)3.5 消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682 電源コード(m)約1.8 機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モード LEDサイン:タンク満水お知らせ 除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日 運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード タイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF) 除湿方式コンプレッサー方式 運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA 除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
1台
47,900 税込52,690
6日以内出荷

質量(kg)約12kg ホワイト タンク容量(L)3.5 消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682 電源コード(m)約1.8 機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モード LEDサイン:タンク満水お知らせ 除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日 運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード タイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF) 除湿方式コンプレッサー方式 運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA 除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
1台
47,900 税込52,690
5日以内出荷