12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワインのプロ、ソムリエが愛用しているタイプのワインオープナーです
全長(mm)112 質量(g)80 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)420ステンレス(ギザ刃)
1個
649 税込714
当日出荷

ポケットナイフの生産技術を生かしたソムリエナイフは精巧なつくり グリーンの合板材をきっちりインレイ ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群
全長(mm)120 質量(g)105~110 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

マクソス ソムリエナイフシリーズの木製柄の商品です。ビン・コルクが傷つきにくい機構になっています。
寸法(mm)(本体)112 材質(本体)ステンレス(プレーン刃) 質量(g)80
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATHEO アスロソムリエナイフ専用の革ケース ベルトホルダー(ベルト通し)付 アルミシリーズ、ウッドシリーズすべてに対応
材質 幅(mm)55 全長(mm)135 質量(g)10 品名・タイプワインオープナー
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

使用者の手に馴染むスムーズなボディデザインに深みのあるブラックリネンマイカルタを使用 快適な握り心地と渋い色合いが魅力です ワインボトルのキャップシールを取り除く為のホイルカッターには、切断性に優れたセレーテッドブレード(波刃)を採用 ホルダー部分には刀匠の鍛冶場と歌舞伎の隈取りをイメージした関兼常のロゴが入っています 栓抜きを廃したモデルで使い易く評判です
材質AUS-8ステンレス鋼 全長(mm)120 品名・タイプワインオープナー 材質(ハンドル)ブラックリネンマイカルタ 刃渡り(mm)35
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ポケットナイフの生産技術を生かしたソムリエナイフは精巧なつくり 天然木ココボロウッドをきっちりインレイ ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群
全長(mm)120 質量(g)105~110 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

花梨の木のコブ部分を使用しているため、1本の木から少量しか採取できなくい貴重な材質を使用して作られていて天然素材ならではの独特の美しい縞模様が特徴で全く同じ紋様は一つとしてない スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能
材質中板材:真ちゅう 全長(mm)120 質量(g)100~110 口金洋白 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
16,980 税込18,678
欠品中

ポケットナイフの生産技術を生かしたソムリエナイフは精巧なつくり 赤ワインのような褐色の合板材をきっちりインレイ ナイフメーカーで評判の高いIC-CUT社製のギザ刃ブレードは切れ味抜群
全長(mm)120 質量(g)105~110 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)IC-CUT社製、440ステンレス(ギザ刃)
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

ハンドル材の黒檀は柿の木の仲間で、硬く強い スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています 刃がついていない部分は栓抜きとして使用できるので、1本のソムリエナイフで3つの使い方が可能
材質中板材:真ちゅう 全長(mm)120 質量(g)100~110 口金洋白 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ハンドルにアルミを採用したことによって従来のアスロソムリエナイフよりも10g軽量しました 素材のアルミに最も優れた正面処理のアルマイトを施し、表面にできた酸化被膜によって「硬度」・「耐摩耗性」・「耐食性」が高くなります スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています
材質中板材:ステンレス 全長(mm)120 質量(g)90 材質(柄部)アルミニウム(アルマイト塗装) 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃)
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産ソムリエナイフでは最高ブランドの「ATHRO(アスロ)」社製スタンダードモデルのソムリエナイフです。ブレードはギザ刃、栓抜き機能もあります。ボルスターにニッケルシルバー、ハンドル材は明るい木目が美しい積層強化木(合板)、中板には真鍮を使用し、丁寧に仕上げられています。
材質(中板)真鍮 寸法(mm)(本体)120 質量(g)110 刃長(mm)30 材質(柄部)積層強化木(合板) 材質(ブレード)AUS-6ステンレス鋼(ギザ刃) 材質(口金)洋白
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ブレードは、ダマスカス鋼を使用。 国内ソムリエナイフのトップメーカーの一つ、アスロの最高級ラインアップ、『ATHRO Sommeler Knife Damascas Series』です 刃部分は、101層のニッケルダマスカスの模様が美しく、贅沢にも芯材はVG10号を使用 スクリューには空気を抜くための溝があるため、コルクに滑らかに食い込み、さらに抜きやすくなっています また、ブレードの開閉がしやすいように、ブレードに突起があり、機能的にも計算されたデザインです
材質中板材:真ちゅう 全長(mm)120 質量(g)100~110 口金洋白 品名・タイプワインオープナー 材質(ブレード)VG-10/101層ダマスカス鋼(プレーン刃)
1個
23,980 税込26,378
欠品中

関連カテゴリ