絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 花火フィラメントLED GLOBAL(日本グローバル照明)

    花火フィラメントLED

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    「花火電球×AMEDAMA」2つの人気商品のコラボレーション。メインカラーに花火電球と同様、ほかの色も出現します。各色それぞれの模様が少しずつ異なるため、表情の違いがお楽しみいただけます。
    寸法(mm)直径95×高さ125質量(g)68消費電力(W)2.5定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なしエコロジー商品省エネ
  • レインボー電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    レインボー電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    きれいな虹のカタチをLEDフィラメントで再現しました。雨上がりの空に現れる虹はワクワクを嬉しい気持ちにさせてくれる存在!そんな虹をもっと身近に手に取り楽しんでいただける電球です。
    寸法(mm)直径60×高さ108質量(g)36消費電力(W)1.3定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能防水なしエコロジー商品省エネ
  • マーメイド電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    マーメイド電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    しなやかなフォルムに高級感のある光です。内部の筒に細かな線が入っており、点灯させると上品な光を放ちます。また外側ガラスはアンバーガラスのため、落ち着いた高級感のある風合いです。
    寸法(mm)幅59×奥行75×高さ205質量(g)120消費電力(W)2.7定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)1800(電球色)防塵防水性能IP65
  • シャンパン電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    シャンパン電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    電球の中にはじけるカラフルな光の泡。可愛くはじける見た目と華やかさを演出する3色のポップな色合いが特徴の電球です。
    寸法(mm)直径64×高さ143質量(g)48定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なし
  • Welcomeフィラメント電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    Welcomeフィラメント電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    フィラメントで「welcome」の文字を表現。お店の入り口やお家の玄関等でお客様をおもてなしする気持ちに電球の明るさを添えて、お出迎えしてみてはいかがでしょう。
    寸法(mm)直径175×高さ125質量(g)70消費電力(W)3.3定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)190定格寿命(時間)20000色温度(K)2700(電球色)防塵防水性能IP65
  • 100V専用整流器3芯プラグ(アース付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
    適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)380ケーブル長(m)1.5プラグ3P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
  • 100V専用整流器2芯プラグ GLOBAL(日本グローバル照明)

    100V専用整流器2芯プラグ

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
    適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応)質量(g)330ケーブル長(m)1.5プラグ2P防雨型プラグ防塵防水性能IP65
  • ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)

    ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    20,980税込23,078
    1本
    6日以内出荷
    電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
    定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)-10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
  • LEDシーリングライト GLOBAL(日本グローバル照明)

    LEDシーリングライト

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    6,498税込7,148
    1台
    6日以内出荷
    シンプルで部屋を選ばずご使用いただけるLEDシーリングライト。薄く小型設計のため部屋が広く感じられるデザインです。常夜灯・読書・無段階明暗調光機能と、昼光色・昼白色・電球色とシーンに併せた調色機能を備えています。リモコン付き
    寸法(mm)Φ350×82質量(g)950使用温度範囲(℃)-10~+45規格6A/250V/E JET/RoHS定格電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力20全光束(Lm)2000(昼光色)機能調光・調色・常夜灯(1W)色温度(K)6500~3000材質(カバー)PC/不燃等級V2透過率80%LEDフィリップス光色電球色/昼白色/昼光色平均寿命(時間)40000耐電圧(kV)1.5エコロジー商品省エネ
  • 昼光色 LED投光器 GLOBAL(日本グローバル照明)

    昼光色 LED投光器

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
    定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1プラグ200V3芯プラグ使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼光色(5700K)平均寿命(時間)50000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
  • 昼白色 LED投光器 GLOBAL(日本グローバル照明)

    昼白色 LED投光器

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    44,980税込49,478
    1台
    6日以内出荷
    工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
    定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼白色(5000K)平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
  • 4灯可変作業ランプ GLOBAL(日本グローバル照明)

    4灯可変作業ランプ

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    4つの翼灯で、白熱灯4個分相当の明るさ。4つの翼灯が夫々180°回転し光を自在に操れる。1翼灯で1560lmの明るさ。室内作業や軽作業用照明に最適。AC電源コード3m、ポッキンプラグ付
    質量(g)350(ランプ本体のみ:コード除く)電源(V)AC100消費電力(W)52全光束(Lm)6240(1翼灯で1560)電源コード(m)3寸法(Φ×mm)98× 250(ランプ本体のみ)色温度(K)6400電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDデスクスタンド GLOBAL(日本グローバル照明)

    LEDデスクスタンド

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    消費電力(W)7定格電圧(V)100(50/60Hz)全光束(Lm)500色温度(K)5000コード長さ(cm)185RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED動作電圧(V)DC12エコロジー商品省エネ