絞り込み
ブランド
  • GLOBAL(日本グローバル照明)
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,481)
  • 三菱電機(9,934)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,899)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,424)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,328)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,208)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(980)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷凍LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    冷凍LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 広配光LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    広配光LED電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 密閉型器具対応 耐震構造LED GLOBAL(日本グローバル照明)

    密閉型器具対応 耐震構造LED

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    質量(g)42消費電力(W)6定格電圧(V)100~240間フリー電圧口金E26全光束(Lm)763定格寿命(時間)約40000梱包数50個色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED寸法(mm×Φ)109×60エコロジー商品省エネ
  • 冷凍LED電球【電球色】 GLOBAL(日本グローバル照明)

    冷凍LED電球【電球色】

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)123×67質量(g)90消費電力(W)12定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)1380定格寿命(時間)約20000梱包数50個色温度(K)3000防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • IP65防水型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    IP65防水型LED電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    100W相当、昼白色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
    質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)13定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1600定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球1220lm 6500K GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球1220lm 6500K

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    80W相当、昼光色のLEDランプ。E26口金既存灯具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
    質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)9.4定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1298定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)60×115演色指数(Ra)Ra84調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • 広配光電球LED E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    広配光電球LED E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。広い配光タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ80×153質量(g)102電圧(V)100/200対応消費電力(W)18口金E26全光束(Lm)3000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 万能型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    万能型LED電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    質量(g)160消費電力(W)22定格電圧(V)100/200 共用口金E26全光束(Lm)3000定格寿命(時間)約30000梱包数50個寸法(Φ×mm)69×185色温度(K)6500防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    「80W相当」のT型電球(電球色)。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1200定格寿命(時間)30000色温度(K)2700使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP65防水型LED電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    IP65防水型LED電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    100W相当、電球色のLEDランプ。E26口金既存器具でそのままご使用いただけます。※密閉型器具または密閉に近い器具は非対応です
    質量(g)63使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)14定格電圧(V)100/200口金E26角度(°)【発光】200全光束(Lm)1590定格寿命(時間)30000防塵防水性能IP65光色電球色(3000K)直径×高さ(mm)65×129演色指数(Ra)≧Ra84エコロジー商品省エネ
  • T型LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    T型LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白色フィラメントLED「TSUKISIRO」 GLOBAL(日本グローバル照明)

    白色フィラメントLED「TSUKISIRO」

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷
    めずらしい白色LEDのフィラメントランプ。お昼のような明るい自然光色です。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
    定格電圧(V)100定格寿命(時間)15000光色白色(4000K)防水なしエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト GLOBAL(日本グローバル照明)

    LEDクリップライト

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    6日以内出荷
    クリップで設置できる手軽なLEDライト。ACケーブルは180cmあり、離れた場所から電源をとる事が出来ます。防水仕様ではありませんので屋内にてご使用ください。
    質量(g)366消費電力(W)5定格電圧(V)100 (50/60Hz)全光束(Lm)450定格寿命(時間)30000寸法(高さH×幅W)(mm)450×40光色昼光色(6400K)演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
  • ポータブルバルーンライト GLOBAL(日本グローバル照明)

    ポータブルバルーンライト

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥60,980税込¥67,078
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで一人で移動・設置が可能で屋内外の作業で使えるポータブルバルーンライト。従来品より小型になり風に強くなりました。吊り下げ・スタンドでの使用が可能です。作業車車両に着けても邪魔になりません。また、雨でも使用可能な耐久性があります。(三脚・ケースは別売りです)
    質量(kg)1.85(本体三芯5mプラグ込み)消費電力(W)100/180/250定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)PSE VCT 3芯 0.75/5角度(°)【発光】360全光束(Lm)12000/22000/30000定格寿命(時間)40000芯数3芯プラグ100V3芯ポッキンプラグ使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65電源タイプ電源コード式使用場所屋外光色昼白色(5000K)調光方式3段階(100W/180W/250W)直径×高さ(mm)108×266(バルーン展開:330×176)演色指数(Ra)≧80耐雷サージ4kV
  • LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×240質量(g)245電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E26全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明)

    カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
    質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)45×72防水なしエコロジー商品省エネ
  • フィラメントLED「Asabiyori」2700K GLOBAL(日本グローバル照明)

    フィラメントLED「Asabiyori」2700K

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷
    朝日をイメージする黄色の「Asabiyori」シリーズ。空間を手軽にイメージチェンジできるインテリアフィラメントランプです。
    定格寿命(時間)15000色温度(K)2700防水なし
  • 4灯可変作業ランプFLD4M用三脚+キャリーケース GLOBAL(日本グローバル照明)

    4灯可変作業ランプFLD4M用三脚+キャリーケース

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
  • 高天井用LEDランプ E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    高天井用LEDランプ E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    大型トンネル工事用作業灯のご提案。内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!。防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!
    寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70
  • 電源内蔵作業用大型LEDランプ GLOBAL(日本グローバル照明)

    電源内蔵作業用大型LEDランプ

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    6日以内出荷
    工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
    質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243エコロジー商品省エネ
  • フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95 GLOBAL(日本グローバル照明)

    フロスト カラーフィラメント「AMEDAMA」 G95

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDのフロストガラスバージョンです。クリアガラスフィラメントに比べ優しく光ります。
    質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なしエコロジー商品省エネ
  • フィラメントLED「AKANE」2100K GLOBAL(日本グローバル照明)

    フィラメントLED「AKANE」2100K

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    雨が降っても夕日に染まる、夕焼けのような色合いのフィラメントLEDです。防水仕様ではありませんので屋外で使用しないでください。
    質量(g)15定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4全光束(Lm)400定格寿命(時間)15000光色あかね色(2100K)直径×高さ(mm)45×72防水なしエコロジー商品省エネ
  • カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 ST64 GLOBAL(日本グローバル照明)

    カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 ST64

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
    質量(g)49定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)64×143防水なしエコロジー商品省エネ
  • カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G95 GLOBAL(日本グローバル照明)

    カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G95

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。
    質量(g)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4定格寿命(時間)15000直径×高さ(mm)95×140防水なしエコロジー商品省エネ
  • 花火フィラメントLED「HANABI] GLOBAL(日本グローバル照明)

    花火フィラメントLED「HANABI]

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    まるで打ち上げ花火のようなイメージのインテリアLEDランプ「HANABIシリーズ」です。E26口金器具に取り付けられ手軽にお部屋のイメージチェンジができます。
    消費電力(W)4定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)2700
  • PBF-250専用交換布シェード(10枚入り) GLOBAL(日本グローバル照明)

    PBF-250専用交換布シェード(10枚入り)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥18,980税込¥20,878
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    PBF-250専用交換布シェードです。本商品にはランプは付属しておりません。10枚入り
    材質ポリエステル色白寸法(幅W×高さH)(mm)330×176洗濯方法中性洗剤で手洗い
  • 床置き台 黒 (PBF-250用) GLOBAL(日本グローバル照明)

    床置き台 黒 (PBF-250用)

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    床置きで使用したり、引っ掛けての使用ができる床置台です。ポータブルバルーンライト(PBF-250SW)で使用
    材質鋼板質量(g)400備考組立式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×365×100
  • 非常用LEDシリンダーライト赤色 GLOBAL(日本グローバル照明)

    非常用LEDシリンダーライト赤色

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。
    色赤質量(g)900使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65光色赤演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • 非常用LEDシリンダーライト GLOBAL(日本グローバル照明)

    非常用LEDシリンダーライト

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー内蔵で停電時に自動で点灯に切り替わる非常用LEDシリンダーライト。非常時の点灯時間は約120分。リン酸リチウムバッテリー内蔵式でBMSシステム管理。LED光源はムラがなく均一な発光性があります。IP65の防塵防水仕様です。
    質量(g)900消費電力(W)20定格電圧(V)200ケーブル長(m)1角度(°)【発光】180定格寿命(時間)40000直径×長さL(Φmm×mm)35×1260(上部丸リング除く)プラグ200V3芯プラグ防塵防水性能IP65演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
  • 花火フィラメントLED GLOBAL(日本グローバル照明)

    花火フィラメントLED

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    「花火電球×AMEDAMA」2つの人気商品のコラボレーション。メインカラーに花火電球と同様、ほかの色も出現します。各色それぞれの模様が少しずつ異なるため、表情の違いがお楽しみいただけます。
    寸法(mm)直径95×高さ125質量(g)68消費電力(W)2.5定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なしエコロジー商品省エネ
  • レインボー電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    レインボー電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    きれいな虹のカタチをLEDフィラメントで再現しました。雨上がりの空に現れる虹はワクワクを嬉しい気持ちにさせてくれる存在!そんな虹をもっと身近に手に取り楽しんでいただける電球です。
    寸法(mm)直径60×高さ108質量(g)36消費電力(W)1.3定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能防水なしエコロジー商品省エネ
  • マーメイド電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    マーメイド電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    しなやかなフォルムに高級感のある光です。内部の筒に細かな線が入っており、点灯させると上品な光を放ちます。また外側ガラスはアンバーガラスのため、落ち着いた高級感のある風合いです。
    寸法(mm)幅59×奥行75×高さ205質量(g)120消費電力(W)2.7定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000色温度(K)1800(電球色)防塵防水性能IP65
  • シャンパン電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    シャンパン電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    電球の中にはじけるカラフルな光の泡。可愛くはじける見た目と華やかさを演出する3色のポップな色合いが特徴の電球です。
    寸法(mm)直径64×高さ143質量(g)48定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000防塵防水性能機能なし
  • Welcomeフィラメント電球 GLOBAL(日本グローバル照明)

    Welcomeフィラメント電球

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    フィラメントで「welcome」の文字を表現。お店の入り口やお家の玄関等でお客様をおもてなしする気持ちに電球の明るさを添えて、お出迎えしてみてはいかがでしょう。
    寸法(mm)直径175×高さ125質量(g)70消費電力(W)3.3定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)190定格寿命(時間)20000色温度(K)2700(電球色)防塵防水性能IP65
  • LEDシーリングライト GLOBAL(日本グローバル照明)

    LEDシーリングライト

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    6日以内出荷
    シンプルで部屋を選ばずご使用いただけるLEDシーリングライト。薄く小型設計のため部屋が広く感じられるデザインです。常夜灯・読書・無段階明暗調光機能と、昼光色・昼白色・電球色とシーンに併せた調色機能を備えています。リモコン付き
    寸法(mm)Φ350×82質量(g)950使用温度範囲(℃)-10~+45規格6A/250V/E JET/RoHS定格電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力20全光束(Lm)2000(昼光色)機能調光・調色・常夜灯(1W)色温度(K)6500~3000材質(カバー)PC/不燃等級V2透過率80%LEDフィリップス光色電球色/昼白色/昼光色平均寿命(時間)40000耐電圧(kV)1.5エコロジー商品省エネ
  • 昼光色 LED投光器 GLOBAL(日本グローバル照明)

    昼光色 LED投光器

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    6日以内出荷
    工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
    定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1プラグ200V3芯プラグ使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼光色(5700K)平均寿命(時間)50000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
  • 昼白色 LED投光器 GLOBAL(日本グローバル照明)

    昼白色 LED投光器

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
    定格電圧(V)100/200ケーブル長(m)1防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯×0.75光色昼白色(5000K)平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ