好川産業
塗装用品を選ぶならプロの逸品「マルヨシ」の塗装用品を是非ご使用下さい。様々な現場のニーズに合わせた刷毛やローラー、筆、養生シート、マスカー、ヘラ、内容器など幅広い製品の中から、あなたのお気に入りの道具(パートナー)が必ず見つかるはずです。
会社情報
| 会社名 | 好川産業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1959/11/20 |
|---|
| 所在地 | 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1丁目19-5 |
|---|
好川産業(16件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途塗料、溶剤の保存に。RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(4件のレビュー)当日出荷
刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用タイプ無地材質(キャップ)樹脂
好川産業(2件のレビュー)当日出荷
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。
本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性材質低密度ポリエチレン形状丸形危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(49件のレビュー)当日出荷
おしぼりサイズのウエスです。おしぼりで使用する綿を使用した中古ウエスです。
適度な厚みがあり、吸水性に優れています。
用途硬い生地は汚れをしっかりと取りたい部分に。柔らかいリネンは傷をつけたくない部分に。材質綿型式A区分中古横幅(mm)約400縦幅(mm)約300RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(1件のレビュー)当日出荷
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど容量(L)20質量(kg)2内径(Φmm)286材質スチール
好川産業(16件のレビュー)当日出荷
養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25坪量(g/m2)約32g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(4件のレビュー)当日出荷
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去に最適です。また、作業台の清掃にも最適です。種別ホーキのみ幅(mm)70全長(mm)220毛丈(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
好川産業(1件のレビュー)当日出荷
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン色白危険物の類別非危険物
好川産業(4件のレビュー)当日出荷
ホビー・クラフト向きで広範囲の塗装でもムラが無く塗ることができます。
用途ホビー・クラフト用 DIY用品として最適材質発泡ウレタン材質(柄部)木RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(2件のレビュー)当日出荷
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン色白全長(mm)200危険物の類別非危険物
好川産業(2件のレビュー)当日出荷
ステンレスタイプでさびに強い。
研磨力も優れており金柄ブラシの定番です。
用途建築・塗装時の下地処理作業仕様ステンレスワイヤー金柄ブラシ全長(mm)270種類下地処理材質(毛)ワイヤー主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(3件のレビュー)¥569~税込¥626~
1パック(1パック×5本)
当日出荷
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
タイプミニスモール材質(毛)マイクロファイバー適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルミニスモールローラーフレーム入数(本)5
好川産業(11件のレビュー)当日出荷
油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。装着時、製品の構造上少しきつめとなっております。また、缶の種類によっては適合しない種類もありますのでご注意ください。
用途一般的な一斗缶、小分け材質ポリエチレン樹脂タイプシンナー用寸法(mm)40適合一斗缶(40mm口)RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(7件のレビュー)当日出荷
用途塗料、溶剤の保存に。RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(37件のレビュー)当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
好川産業(1件のレビュー)当日出荷
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質真鍮毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(10件のレビュー)当日出荷
塗料に混入したゴミ等をろ過します。
ストッキングより丈夫で破れにくく、
伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(2件のレビュー)当日出荷
従来のマイクロファイバークロスに比べ厚地仕様となっております。使い捨てではないので繰り返しご使用いただけます。カラーアソートタイプとなっており用途別の色分けもできます。
用途洗車、吸水、吸油、清掃など材質ポリエステル・ナイロン布色アソートタイプ厚地寸法(cm)約28×28
好川産業(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(8件のレビュー)当日出荷
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
用途掃除用、塗装用形状立型種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(13件のレビュー)当日出荷
塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。
寸法(mm)(コテバケ)約150×95×17種類刷毛幅(cm)(コテ)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受け皿)約235×325×70主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(4件のレビュー)当日出荷
通気性の良い不織布製の自動車用カバーに、センターラインが付きました。
センターラインの採用により、カバーの位置決めがしやすく、簡単に装着できます。
従来品に比べてサイズアップ。
普通車用でも、大型セダン車の養生に対応しました。
好川産業(8件のレビュー)当日出荷
毛先を円すい状に加工した原毛を使用。
毛腰の強さが精細の塗り上りを実現。
用途小間物塗り毛丈(mm)25毛厚(mm)5形状薄平種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(2件のレビュー)当日出荷
幅(mm)60材質ステンレス全長(mm)185型式Y型RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(14件のレビュー)当日出荷
ニス刷毛の使い捨て格安タイプで、手直し用としても使えるベストセラーです。
形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途ラック用、ニス用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(3件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)150×95RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(2件のレビュー)当日出荷
種類刷毛材質(毛)ワイヤー主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(4件のレビュー)当日出荷
仕様硬質材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
好川産業(9件のレビュー)当日出荷
吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。
塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。
かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物RoHS指令(10物質対応)対応