9ページ目:

765件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABローラー (エンドレス型) 木柄 ネジ止め 好川産業ABローラー (エンドレス型) 木柄 ネジ止め好川産業
769税込846
1セット
翌々日出荷
最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。毛丈(mm)13タイプABローラー仕様木柄種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
スモールローラー パープルライン 好川産業スモールローラー パープルライン好川産業
219税込241
1本
翌々日出荷
サイズスモール種類ローラーRoHS指令(10物質対応)対応
赤毛 竹ペン #2000 鉄骨用 好川産業赤毛 竹ペン #2000 鉄骨用好川産業
159税込175
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り 鉄骨用形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途鉄骨用RoHS指令(10物質対応)対応
赤毛 平刷毛 あかつき 好川産業赤毛 平刷毛 あかつき好川産業
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷
馬毛の良質品を混毛。 毛腰はしなやか。
用途鉄材平面塗装で厚塗り、仕上げ塗装形状平型サイズ(号)30毛丈(mm)68毛色赤色毛厚(mm)25仕様赤本熊毛種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途塗装用刷毛幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
白毛(銅巻)毘沙門(びしゃもん) 好川産業白毛(銅巻)毘沙門(びしゃもん)好川産業(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。 水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。 (強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。) スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。 プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。
形状胴巻玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)主な用途水性用、油性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 菓子刷毛 特製 好川産業白毛 菓子刷毛 特製好川産業
649税込714
1本
当日出荷
脱脂した軟質の羊毛を三昧糸で綴じた、伝統が息づく薄型刷毛です。
用途食品、食品油、着色形状平型毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途食品着色用RoHS指令(10物質対応)対応
白豚毛 万能刷毛 好川産業白豚毛 万能刷毛好川産業
789税込868
1本
翌々日出荷
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途油性、水性、樹脂各塗料形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途水性用、油性用、樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 メジ刷毛 王将 好川産業白毛 メジ刷毛 王将好川産業(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。折り曲げが可能です。
用途狭間、手の届き難い部分 メジ用(折曲式)形状立薄毛丈(mm)35毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途メジ用RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 メジ用 毘沙門(びしゃもん) 好川産業白毛 メジ用 毘沙門(びしゃもん)好川産業
569税込626
1本
当日出荷から翌々日出荷
今までに見られた、化学繊維特有のつっぱり感を解消しました。 水性・油性・速乾性環境対応型塗料に最適です。(強溶剤塗料でのご使用は、本刷毛の風合いを損なうおそれがあります。) スムーズな吐き出しにより、かすれの少ない、優れた仕上がりを実現しました。 プロの方にご満足していただける、高品質な刷毛です。
形状メジ刷毛毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)6種類刷毛材質(毛)ポリエステル(フェイクゴート仕上げ)主な用途水性用、油性用RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン ユリックス刷毛 ビーナス 好川産業ナイロン ユリックス刷毛 ビーナス好川産業
379税込417
1本
当日出荷
種類刷毛材質(毛)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
白ナイロン刷毛 GPフレッシュ 好川産業白ナイロン刷毛 GPフレッシュ好川産業
1,498税込1,648
1本
翌日出荷から翌々日出荷
筋違いの特性を生かした横塗り、縦塗りに適合した毛質を吟味。
用途一般的塗装、小刷毛は筋塗り 水性塗料用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途水性塗料用RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 万能水性刷毛 好川産業白毛 万能水性刷毛好川産業
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
形状立型サイズ(号)35寸法(mm)100毛丈(mm)68毛色白色毛厚(mm)25種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途水性用刷毛幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー 外装用 ES-20 好川産業スモールローラー 外装用 ES-20好川産業(1件のレビュー)
489税込538
1本
翌日出荷から翌々日出荷
塗料の含み・吐き出し性に優れた外装用ローラー。粗面や大面積の外壁塗装に最適。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般毛丈(mm)20種類ローラー穴径(Φmm)6.5材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)15主な用途外装用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
白毛 うぐいす 好川産業白毛 うぐいす好川産業(2件のレビュー)
589税込648
1本
翌々日出荷
厚い膜厚が必要とされる鉄骨・橋梁塗装に適した毛丈と玉厚の塗料含みが良く毛腰の強い刷毛です。
用途鉄骨、建築用毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途鉄骨用、建築用RoHS指令(10物質対応)対応
マックローラーフレーム 好川産業マックローラーフレーム好川産業(2件のレビュー)
719税込791
1本
翌日出荷から4日以内出荷
マックローラー用フレーム(ハンドル)
種類ハンドル径(Φmm)23
YKペーパーマスカー (紙テープ付) 好川産業YKペーパーマスカー (紙テープ付)好川産業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25巻)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
1巻長さ(m)35テープ幅(mm)15材質(シート)テープ種類RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコロナマスカー YKシリーズ 好川産業スーパーコロナマスカー YKシリーズ好川産業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(60巻)
4日以内出荷
ポリフィルムの表面にコロナ放電加工を施した素材を使用したマスカーの標準タイプです。 コロナ放電加工を施しているため、フィルム表面に付着した塗膜の飛散や塗料のたれ落ちを防ぎ、塗面や周囲を汚すといった心配がありません。
テープ種類布テープ材質(シート)ポリシート長さ(m)25テープ幅(mm)16テープ地色グリーン仕様コロナ処理厚さ(mm)0.01表面処理コロナ処理折数16RoHS指令(10物質対応)対応
竹ヨージ 豚毛 好川産業竹ヨージ 豚毛好川産業
63税込69
1本
翌々日出荷
種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
YKペイントカップ 好川産業YKペイントカップ好川産業
2,998税込3,298
1箱(1箱×100枚)ほか
翌々日出荷
丈夫さと使いやすさを両立したペイントカップ計量目盛り付きです。耐薬品性に優れたポリエチレン(PE)を採用!
用途計量、調色材質ポリエチレン
布ポリマスカー 25m 60巻入 好川産業布ポリマスカー 25m 60巻入好川産業
17,980税込19,778
1箱(60巻)
翌々日出荷
コロナ放電処理済みです。
仕様●サイズ:約1100mm×25m●厚み:約0.009●材質:布・ポリエチレンアズワン品番65-8993-05
ミドルローラーフレーム 好川産業ミドルローラーフレーム好川産業
499税込549
1本
翌々日出荷
ミドルローラー専用ハンドルです。
仕様●材質:スチール・PPアズワン品番65-6899-04
柄付 ゴムベラ 好川産業柄付 ゴムベラ好川産業
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
塗料のそぎ落としや接着剤の塗布などに最適
用途材料処理用材質(柄部)材質(先端)シリコン
コテローラーハンドル 好川産業コテローラーハンドル好川産業
879税込967
1本
翌々日出荷
ローラーを差し込む部分と手で握るハンドル部分を平行に配したこれまでにないワンタッチ式ローラーハンドル。 ローラーの「回転」と「固定」を簡単に操作できる。 ローラーを固定して左官ゴテのように塗料を塗りつける施工、ローラーを回転させ通常のローラー塗装のように表面を均していく作業も可能です。 コテ作業が苦手な塗装職人が、使い慣れたローラーをコテのように塗布道具として使える。
用途内装向け塗装作業、デザインツール、高粘度塗料の塗布仕様ハンドルのみ適合長毛(推奨)材質木(柄)適合塗料高粘度塗料(推奨)
スモールローラー マーガレット 好川産業スモールローラー マーガレット好川産業
389税込428
1本
翌々日出荷
内装・平滑面用ローラーのローコストタイプが登場。 含み・ネタ持ちに優れており、キメ細やかな仕上がり。
用途平滑面の塗装用・内装仕上げなどに適合塗料水性、弱溶剤、合成樹脂エマルジョンペイント、ウレタン、シリコン、フッ素
ブルーシート#3000 好川産業ブルーシート#3000好川産業
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
ハトメ有。様々な用途で活躍します。すべてにハトメがついています。
用途土木や建築現場・園芸・アウトドア・レジャー・キャンプでの使用に最適、雨除けや日焼け防止にも効果的厚さ#3000形状折りたたみタイプ
ブルーシート 薄手 好川産業ブルーシート 薄手好川産業
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
ハトメ有。様々な用途で活躍します。すべてにハトメがついています。
用途土木や建築現場・園芸・アウトドア・レジャー・キャンプでの使用に最適、雨除けや日焼け防止にも効果的形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)80タイプ薄手呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
ミニ小判型ブラシ 好川産業ミニ小判型ブラシ好川産業
179税込197
1個
当日出荷
従来の小判型ブラシ(ナイロン)のミニタイプが新登場! 手軽に持ち運べてポケットに入れても不快感がありません。 様々な用途に対応できる万能型小判ブラシです。
用途DIY、各メンテナンス、汚れ落とし、塗装現場、キャンプ、釣り、スポーツ用具のメンテナンスなどに最適材質ナイロン行数5毛色寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×35×30
モップ 替糸 好川産業モップ 替糸好川産業
879税込967
1袋
翌々日出荷から3日以内出荷
スプリングモップの替糸です。
用途水拭き用としてご使用ください。仕様無印種類スプリングモップ容量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
YK最高級メリヤスウエス #1000 好川産業YK最高級メリヤスウエス #1000好川産業
1,698税込1,868
1袋
翌々日出荷
Tシャツを生産する過程に出る未使用の生地です。 油脂系の吸収に最適なウエスで手ごろなサイズにカットされています。 用途に応じてサイズをカットしてください。 現場での汚れ取りや仕上げ作業などにご使用ください。
用途油汚れ・拭き取り作業・塗装現場・板金・精密機器の汚れ拭き取りなどに材質綿70%区分新品内容量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類メリヤス
白帆布製 道具袋 好川産業白帆布製 道具袋好川産業(1件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
白帆布製で皮スキなどを入れても破れにくくなっております。昔ながらの丈夫な素材でポケットが2箇所ついております。紐締めタイプとなっております。
用途塗装現場用 建築現場用材質白帆布製寸法(mm)175×225肌色サイズタイプ紐式RoHS指令(10物質対応)対応ポケット
水性用内面コート 好川産業水性用内面コート好川産業(1件のレビュー)
179税込197
1缶
当日出荷から翌々日出荷
タイプ丸缶RoHS指令(10物質対応)対応
YKミニコロナシート 好川産業YKミニコロナシート好川産業(1件のレビュー)
699税込769
1本(2600mm)ほか
翌々日出荷
おなじみのYKシートに比べてコンパクトな養生シートです。 シートには両面にコロナ処理を施したために、静電力が強く躯体に貼り付きやすくなっています。 テープ用の「貼りしろ」がしっかりと出ていますので、固定用のテープが貼りやすくなっています。 狭い場所の養生に最適。従来の養生シートの取り回しが難しい現場に最適なシートです。
用途1本1本が軽く、長さが短いので乗用車でも余裕で運ぶ事ができます。厚さ(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
フラットパテベラ 好川産業フラットパテベラ好川産業
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
親指と薬指が柄に当たらず痛くなく滑りにくい柄の形状になっています。
用途パテベラRoHS指令(10物質対応)対応
ケレン地ベラ 好川産業ケレン地ベラ好川産業
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
クロスの剥がし作業 や盛上がったパテの描き落としなどのスクレイパー機能を持たせた地ベラです。
用途スクレイパーサイズ5号RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー スーパー外装用30 好川産業スモールローラー スーパー外装用30好川産業
459税込505
1本
翌々日出荷
毛丈(mm)30サイズスモール種類ローラー主な用途外装用RoHS指令(10物質対応)対応
YKノンスリップポリシート 好川産業YKノンスリップポリシート好川産業
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
屋根や床での作業時に効果的。歩いたり滑ったりしにくくなっています。
用途建築・塗装用材質ポリフィルムブルーサイズ0.03×1800S×100m種類建築・塗装RoHS指令(10物質対応)対応
カモ井 #6500 ブルークロステープ 好川産業カモ井 #6500 ブルークロステープ好川産業
259税込285
1巻
当日出荷
・基材が柔軟で被着体によくなじみ、手切れの良いテープ。 ・細幅から広幅までサイズバリエーションが豊富。
用途・吹付塗装時の養生に。テープ幅(mm)25厚さ(mm)0.32青系テープ長さ(m)25サイズ25mm×25m伸び(%)10引張強度(N/15mm)88.2粘着力(N/10mm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
NSマスカー 好川産業NSマスカー好川産業
699税込769
1巻
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポビーカー 好川産業ディスポビーカー好川産業
91税込100
1枚
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PE 洗浄ビン 好川産業PE 洗浄ビン好川産業
199税込219
1本
翌々日出荷
用途洗浄用として使用できます。ボトル部分を握ると先端から液体が噴出します。狭い場所に液体を注入しやすい設計になっています。小さな部品などの洗浄にもご使用いただけます。材質(本体)低密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応