RoHS指令(10物質対応)対応
色半透明(乳白色)
材質ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.01
仕様コロナ処理
種別手で切れる
表面処理コロナ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛付きのネジ口丸缶 接着剤や補修用塗料の保管・使用に用いられます。
用途接着剤、補修用塗料の小分け用
タイプ無地
材質(キャップ)樹脂
お店の装飾用品、内装の飾りつけに最適
用途装飾 インテリア
材質MDF
奥行(mm)20
こんなお得な商品も!

ウエス おしぼりサイズ 中古生地
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
おしぼりサイズのウエスです。おしぼりで使用する綿を使用した中古ウエスです。
適度な厚みがあり、吸水性に優れています。
用途硬い生地は汚れをしっかりと取りたい部分に。柔らかいリネンは傷をつけたくない部分に。
材質綿
型式A
区分中古
横幅(mm)約400
縦幅(mm)約300
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ホビー・クラフト向きで広範囲の塗装でもムラが無く塗ることができます。
用途ホビー・クラフト用 DIY用品として最適
材質発泡ウレタン
材質(柄部)木
RoHS指令(10物質対応)対応
養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25
坪量(g/m2)約32g
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様段付 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥25
税込¥28
当日出荷
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど
容量(L)20
質量(kg)2
内径(Φmm)286
材質スチール
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去に最適です。また、作業台の清掃にも最適です。
種別ホーキのみ
幅(mm)70
全長(mm)220
毛丈(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。
本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性
材質低密度ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
油・シンナー等の小分け作業に便利です。40mm口の一斗缶に適合します。装着時、製品の構造上少しきつめとなっております。また、缶の種類によっては適合しない種類もありますのでご注意ください。
用途一般的な一斗缶、小分け
材質ポリエチレン樹脂
タイプシンナー用
寸法(mm)40
適合一斗缶(40mm口)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業
材質高密度ポリエチレン
色白
危険物の類別非危険物
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
タイプミニスモール
材質(毛)マイクロファイバー
適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料
適合ハンドルミニスモールローラーフレーム
入数(本)5
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
用途シリコンシーラントの充填作業
材質高密度ポリエチレン
色白
全長(mm)200
危険物の類別非危険物
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
塗料に混入したゴミ等をろ過します。
ストッキングより丈夫で破れにくく、
伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。
掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
用途掃除用、塗装用
形状立型
種類刷毛
材質(毛)白豚毛
主な用途掃除用、塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刷毛 ニス用 万能タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ニス刷毛の使い捨て格安タイプで、手直し用としても使えるベストセラーです。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途ラック用、ニス用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタイプでさびに強い。
研磨力も優れており金柄ブラシの定番です。
用途建築・塗装時の下地処理作業
仕様ステンレスワイヤー金柄ブラシ
全長(mm)270
種類下地処理
材質(毛)ワイヤー
主な用途建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。
柄長さ(mm)187~192
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様軟質
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)60
材質ステンレス
全長(mm)185
型式Y型
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロファイバースモールローラー
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
吐出し:ローラー表面の独自加工により塗料の出入りがスムーズに。
塗り面:極細繊維を滑らかに加工。塗装面への馴染みが良好。美しい仕上がり面に。
かぶり:圧倒的な含み量によるかぶりの良さで効率的な作業性。
用途水性塗料や弱・強溶剤塗料とも馴染み、内外装や仕上げなど幅広く対応
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステルマイクロファイバー織物
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。
幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、
材質真鍮
毛丈(mm)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)150×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。
寸法(mm)(コテバケ)約150×95×17
種類刷毛
幅(cm)(コテ)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受け皿)約235×325×70
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様共通バンド
適合好川産業品番:56973、56978(注文コード:76950327、76950336)
色無地
タイプペール缶用
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。
形状筋違
毛丈(mm)19
玉厚(mm)3
寸法(mm)15
種類刷毛
サイズ(号)5
材質(毛)山羊(ヤンオ)
主な用途ダメ込み用
刷毛幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
毛丈(mm)13
タイプABローラー
仕様長柄
種類ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)70
従来のマイクロファイバークロスに比べ厚地仕様となっております。使い捨てではないので繰り返しご使用いただけます。カラーアソートタイプとなっており用途別の色分けもできます。
用途洗車、吸水、吸油、清掃など
材質ポリエステル・ナイロン布
色アソート
タイプ厚地
寸法(cm)約28×28
1パック(20枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ