カテゴリ

  • 鈑金・塗装(1)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 好川産業
  • モノタロウ(70)
  • ノーブランド(111)
  • 光モール(1)
  • トンボ工業(22)
  • ユニット(43)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](270)
  • 千吉(145)
  • シロクマ(220)
  • 盛光(16)
  • SK(新潟精機)(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,338)
  • エスコ(1,319)
  • 福井クラフト(582)
  • 大阪魂(413)
  • 浅香工業(382)
  • LAMP(スガツネ工業)(346)
  • TRUSCO(304)
  • Panasonic(パナソニック)(280)
  • 山崎実業(280)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄付 ゴムベラ 好川産業柄付 ゴムベラ好川産業
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
塗料のそぎ落としや接着剤の塗布などに最適
用途材料処理用材質(柄部)材質(先端)シリコン
コテローラーハンドル 好川産業コテローラーハンドル好川産業
879税込967
1本
翌々日出荷
ローラーを差し込む部分と手で握るハンドル部分を平行に配したこれまでにないワンタッチ式ローラーハンドル。 ローラーの「回転」と「固定」を簡単に操作できる。 ローラーを固定して左官ゴテのように塗料を塗りつける施工、ローラーを回転させ通常のローラー塗装のように表面を均していく作業も可能です。 コテ作業が苦手な塗装職人が、使い慣れたローラーをコテのように塗布道具として使える。
用途内装向け塗装作業、デザインツール、高粘度塗料の塗布仕様ハンドルのみ適合長毛(推奨)材質木(柄)適合塗料高粘度塗料(推奨)
ケレン棒 好川産業ケレン棒好川産業
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
木柄タイプで軽量。 作業効率の良いケレン棒です。
用途塗料はがしや表面の剥ぎ取り作業・壁落としなどに最適種別ケレン長さ(mm)1020幅(mm)97サイズ寸法(幅W×高さH)(mm)97×1200刃厚(mm)3材質(柄部)
スポンジブラシ 好川産業スポンジブラシ好川産業(3件のレビュー)
88税込97
1本
当日出荷
ホビー・クラフト向きで広範囲の塗装でもムラが無く塗ることができます。
用途ホビー・クラフト用 DIY用品として最適材質発泡ウレタン材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン刷毛 サラブレッド 好川産業ナイロン刷毛 サラブレッド好川産業(1件のレビュー)
479税込527
1本
翌日出荷から3日以内出荷
毛腰が強くなめらかな塗りが特徴の化学繊維を使用し、毛先は繊細に薄口に仕上げました。 滑らかに塗ることができ、建具や木枠サッシ周りなどで特に活躍します。 洗いやすい繊維を使用していますので、根元に塗料の塊が残りにくく、すぐに毛が開いてしまうこともありません。水性木部塗料、水性クリアーをはじめ水性塗料全般におすすめします。
用途水性塗料用種類刷毛材質(毛)ナイロン主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄線ワイヤーブラシ 好川産業鉄線ワイヤーブラシ好川産業
199税込219
1本
翌々日出荷
ワイヤータイプのブラシでローコスト、研磨力に優れています。
用途建築・塗装時の下地処理作業種類刷毛主な用途建築用材質(毛)ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
ゴマ毛ダメ込み用 大黒柱 好川産業ゴマ毛ダメ込み用 大黒柱好川産業
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
上質な毛材である「ヤンス(ヤギのあごひげ)」に馬毛や豚毛などを絶妙にブレンドし、独特の毛ざわりを持つ刷毛に仕立てました。 細かい個所は特に塗りやすく、毛の組み方を工夫しましたのでダメ込み性にも優れています。 「刷毛塗り」にこだわりをお持ちの職人様に是非ともお試し頂きたい上級刷毛。 和室のクリア塗り、建具や木部塗装に最適です。
種類刷毛主な用途ダメ込み用RoHS指令(10物質対応)対応
木つぎ柄(ネジはさみ式) 好川産業木つぎ柄(ネジはさみ式)好川産業
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様ネジはさみ式全長(mm)1200種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
ABローラー (エンドレス型) 木柄 ピン止め 好川産業ABローラー (エンドレス型) 木柄 ピン止め好川産業
989税込1,088
1セット
翌々日出荷
最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。毛丈(mm)13タイプABローラー仕様木柄種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
ABローラー (エンドレス型) 木柄 ネジ止め 好川産業ABローラー (エンドレス型) 木柄 ネジ止め好川産業
769税込846
1セット
翌々日出荷
最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路ライン塗装などに最適です。毛丈(mm)13タイプABローラー仕様木柄種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
木柄 クレオソート刷毛(立型)100mm 好川産業木柄 クレオソート刷毛(立型)100mm好川産業
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
形状平型種類刷毛毛色ゴマ色刷毛幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
木柄 クレオソート刷毛(筋違) 好川産業木柄 クレオソート刷毛(筋違)好川産業
619税込681
1本
予約販売
耐久性と含みに優れた専用刷毛です。
用途防水塗布、防腐剤の一般塗布形状筋違サイズ(号)30寸法(mm)70毛丈(mm)50毛色ゴマ色毛厚(mm)14種類刷毛材質(毛)山羊毛、馬毛主な用途防水剤用、防腐用刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
木ベラ(桧) 好川産業木ベラ(桧)好川産業(2件のレビュー)
119税込131
1枚
当日出荷から翌々日出荷
手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
左官ハンドル 木柄 好川産業左官ハンドル 木柄好川産業
249税込274
1本
翌々日出荷
全長(mm)330種類刷毛用部品主な用途左官用RoHS指令(10物質対応)対応