1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸データ伝送機器保護用
用途CS/BS/TV用 仕様[インパルス電流耐量](8/20μs)10kA コネクタ形状F形 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×28×27 最大電力(許容)DC30V 電圧防護レベル(V)800以下 耐インパルス(8/20μs)10kA、D1(10/350μs)2.5kA インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)0.5以下 放電開始電圧(V)DC90±20% 周波数帯域(GHz)DC~2.2 VSWR1.3以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷