1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昭電LAN用SPD
エコ商品
19インチラック実装に最適な LAN用SPD
用途LAN回線に侵入する雷 サージからサーバー,HUB パソコンなどを守るSPD 仕様試験カテゴリ/JIS C 5381-21、(近端漏話)DC~100MHz 32.3dB以上、35mmレール(DINレール)に装着可能 適合(回線)、1000BASE-T、100BASE-TX、PoE、PoE Plus 幅(mm)22 定格電流(A)(12/36pair)0.6/30W、(45/78pair)0.6/30W 使用環境温度(℃)-40~+70 最大使用電圧(V)(連続)DC60 使用環境湿度(%)96以下 電圧防護レベル(V)500以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)1kA 挿入損失(dB)DC~100MHz 1.0以下 リターンロス(dB)DC~100MHz 12.1以上
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ