こんなお得な商品も!
センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め
材質高速度鋼(HSS)
形状両刃
刃数2
タイプA形
先端角(°)60
表面処理ノンコーティング
回転方向右刃
シャンク径公差h7
材質HSS
角度(°)60°
表面処理ノンコート
シャンク形状エンドミルシャンク
角度小数60
材質HSS
表面処理TiCN
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)90
刃数1
面取り角度(°)90
材質超硬
表面処理DLC
回転方向右刃
切刃形状1枚刃
トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。
糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5
先端角(°)90
材質超硬
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金
回転方向右刃
切刃形状その他
センター穴角(°)90
材質HSS
刃数2
表面処理TiCN
回転方向右刃
面取り角度(°)60
材質HSS
角度(°)60°
表面処理ノンコート
シャンク形状ストレートシャンク
角度小数60
材質HSS
刃数2
角度(°)20
表面処理ノンコート
シャンク形状エンドミルシャンク
角度小数20
小径長(Φmm)0.5
材質HSS
刃数2
角度(°)30
表面処理ノンコート
シャンク形状エンドミルシャンク
角度小数30
小径長(Φmm)0.5
刃数3
先端角(°)90/140
材質超硬
表面処理ALT
回転方向右刃
切刃形状3枚刃
鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。
右刃右ねじれ2枚刃です。
センター面を保護するB形タイプ
難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工
材質高速度鋼(HSS)
表面処理TiCNコーティング
刃先形状両刃
面取角度120°
センター穴角(°)60
トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工
材質超硬
刃数5枚刃
表面処理DLCコーティング
トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工
材質超硬
刃数5枚刃
表面処理ALTコーティング
トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工
材質超硬
刃数5枚刃
表面処理DLCコーティング
材質HSS
角度(°)60
表面処理DLC
シャンク形状エンドミルシャンク
角度小数60
材質HSS
刃数2
表面処理ALD
回転方向右刃
面取り角度(°)90
材質HSS
表面処理ALD
刃数2
回転方向右刃
面取り角度(°)60
材質HSS
角度(°)60°
表面処理ノンコート
シャンク形状ストレートシャンク
角度小数60
刃数2
全長(mm)50
シャンク径(mm)3
面取り角度(°)90
材質超硬
表面処理ALT
回転方向右刃
切刃形状その他
関連キーワード
1
2
次へ