152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

表面処理TiCNコーティング センター穴角(°)60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5 先端角(°)90 材質超硬 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金 回転方向右刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数5枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)90 表面処理TiCNコーティング
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 60°
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。
材質HSS 角度(°)60 表面処理ALDコーティング
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート センター穴角(°)90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツール高速面取り工具
面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。 材質超硬合金(Carbide) 刃数9 表面処理ALTコーティング センター穴角(°)90
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5995 刃数2 質量(g)6 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)0.9 最小面取径(Φmm)0.3
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

材質SKH55 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)100 刃数2 角度(°)30 表面処理ノンコート 角度小数30
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 RCD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 75CD
材質HSS 角度(°)75° 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数75
1本
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 30SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)30 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数30 小径長(Φmm)0.5
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



イワタツール超硬 SPセンター 90°
材質超硬 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 60°
材質HSS 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イワタツールSPセンター(超硬)
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)90 表面処理TiCNコーティング
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬 角度(°)60 表面処理ALDコーティング
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワタツール超硬 SPセンター 60°
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬 角度(°)60 表面処理ALDコーティング
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃数1 全長(mm)75 シャンク径(mm)12 面取り角度(°)60 材質超硬 回転方向右刃 切刃形状1枚刃 最大面取径(Φmm)12
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 タイプAtype 表面処理ノンコート 回転方向右刃 センター穴角(°)60
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イワタツールドリル 超硬S 60CDH
材質超硬 角度(°)60 表面処理ノンコート 胴径(Φmm)3 角度小数60
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 90CD
材質HSS 角度(°)90° 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数90
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質超硬 表面処理ALD 刃数2 タイプAtype 回転方向右刃 センター穴角(°)60
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イワタツール超硬 SPセンター 90°
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬 角度(°)90 表面処理ALDコーティング
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬 角度(°)90 表面処理ALDコーティング
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工 材質超硬 刃数5枚刃 表面処理ALTコーティング
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数5枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)