152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め 材質高速度鋼(HSS) 形状両刃 刃数2 タイプA形 先端角(°)60 表面処理ノンコーティング 回転方向右刃 シャンク径公差h7
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

表面処理TiCNコーティング センター穴角(°)60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5 先端角(°)90 材質超硬 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金 回転方向右刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋭い切れ味と高い靭性で抜群の耐久力を実現しました。 右刃右ねじれ2枚刃です。 センター面を保護するB形タイプ 難削材に対応する高硬度かつ低摩擦係数の多層コーティングを施しているため、一般のチタンコーティングに比べて高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼鋳鉄、アルミ合金、ステンレス鋼、軟鋼、センター穴加工、ドリル位置決め穴加工 材質高速度鋼(HSS) 表面処理TiCNコーティング 刃先形状両刃 面取角度120° センター穴角(°)60
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 LCD
材質HSS 角度(°)60° 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数60
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数5枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS 角度(°)90 表面処理TiCNコーティング
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 60°
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。
材質HSS 角度(°)60 表面処理ALDコーティング
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワタツールドリル 超硬S 60CDH
材質超硬 角度(°)60 表面処理ノンコート 胴径(Φmm)3 角度小数60
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 90CD
材質HSS 角度(°)90° 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数90
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質超硬 表面処理ALD 刃数2 タイプAtype 回転方向右刃 センター穴角(°)60
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イワタツール超硬 SPセンター 90°
鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬 角度(°)90 表面処理ALDコーティング
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
材質超硬 角度(°)90 表面処理ALDコーティング
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 BCD
材質HSS 角度(°)60° 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク 角度小数60
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°超硬
材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理DLC 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イワタツールドリル 超硬S 90CDH
材質超硬 角度(°)90 表面処理ノンコート 角度小数90
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 40SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)40 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数40 小径長(Φmm)0.5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。
用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。 材質超硬合金(Carbide) 仕様ノンコーティング 形状片刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質超硬 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 表面処理ALDコーティング 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート センター穴角(°)90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツール高速面取り工具
面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。 材質超硬合金(Carbide) 刃数9 表面処理ALTコーティング センター穴角(°)90
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5995 刃数2 質量(g)6 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)0.9 最小面取径(Φmm)0.3
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

材質SKH55 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)100 刃数2 角度(°)30 表面処理ノンコート 角度小数30
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 RCD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 75CD
材質HSS 角度(°)75° 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数75
1本
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワタツールドリル HS S柄 30SGD
材質HSS 刃数2 角度(°)30 表面処理ノンコート シャンク形状エンドミルシャンク 角度小数30 小径長(Φmm)0.5
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)