カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • イワタツール
  • メディアカバーマーケット(99)
  • RS PRO(88)
  • ミツビシ(48)
  • 岩田製作所(41)
  • MICROCHIP(25)
  • K-CON(キタコ)(21)
  • Seeed Studio(20)
  • ホンダ(19)
  • APEM(12)
  • タカチ電機工業(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • NASTA(ナスタ)(9)
  • POSH Faith(9)
  • ユーボン(9)
  • SPARKFUN(9)
  • TRUSCO(8)
  • 日東工器(7)
  • MULTICOMP(6)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SPC」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷
表面処理ノンコート
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
639税込703
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な位置決め用です。
材質HSS角度(°)120表面処理ALDコーティング
SPセンター イワタツールSPセンターイワタツール
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質HSS
HSS SPセンター 60° イワタツールHSS SPセンター 60°イワタツール
789税込868
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。
材質HSS角度(°)60表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 60° イワタツールHSS SPセンター 60°イワタツール
909税込1,000
1本
翌々日出荷
材質HSS全長(mm)40シャンク径(mm)3刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 90° イワタツールHSS SPセンター 90°イワタツール
719税込791
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。
材質HSS角度(°)90表面処理ALDコーティング
HSS SPセンター 90° イワタツールHSS SPセンター 90°イワタツール
839税込923
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理ノンコート回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
SPセンター90℃ イワタツールSPセンター90℃イワタツール
999税込1,099
1個
欠品中
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5997刃数2質量(g)5小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)90面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)2最小面取径(Φmm)0.5
HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° TiCNコーティングイワタツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN
HSS SPセンター 120°TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120°TiCNコーティングイワタツール
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)120表面処理TiCNコーティング
SPセンター60℃ イワタツールSPセンター60℃イワタツール
999税込1,099
1個
5日以内出荷
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金シャンク径(Φmm)3材質HSS全長(mm)40表面処理TiCNトラスコ品番837-5995刃数2質量(g)6小径(Φmm)0.8刃先形状両刃回転方向右刃センター穴角(°)60面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)0.9最小面取径(Φmm)0.3
HSS SPセンター 90°TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90°TiCNコーティングイワタツール
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 60°TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60°TiCNコーティングイワタツール
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。
材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 90° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90° TiCNコーティングイワタツール
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2全長(mm)40表面処理TiCNコーティング回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
spcc板特集