497件中 481~497件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様接液SCS14製 材質(主弁)SUS 材質(本体)SCS 形式直動式 寸法H(mm)196 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)2.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(リン青銅) 材質(弁棒)SUS
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様蒸気・小容量 材質(本体)FCD450 タイプ直動式 形式直動式 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 材質(弁棒)SUS
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1~2 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様低圧制御 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.03~0.15
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下) 種類電磁弁 形式パイロット式ピストンタイプ 使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下) ハンドル形状ハンドル無し 最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要) 材質(弁体)ステンレス鋼 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可) 材質(弁箱)ステンレス鋼 弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様バイパス付、ストレーナ内蔵 材質(本体)FCD450 タイプサーモスタチック式 形式サーモスタチック式 使用温度範囲(℃)183以下 寸法H(mm)118 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)183 最低作動圧力差(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 適合圧力範囲(MPa)1 材質(ストレーナ)SUS
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋳鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.1~0.7
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BLV-1の弁箱は青銅製です。又、ボールは黄銅(Crメッキ)又はステンレス鋼を使用しています。蒸気・空気・冷温水・油用として幅広くご使用いただけます。
仕様●適用流体:蒸気・冷温水・油・空気・その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa(飽和蒸気)・4.12MPa(常温40℃以下の水・油・空気・その他非危険流体●接続:JISRc
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適、屈曲に対する可撓性が極めて良好、溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食、耐久性
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

熱効率アップに最適、作動部分がないため故障の心配不要、極めて少ない圧力損失
仕様●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:2.0MPa(空気の場合は1.0MPa)●最高温度:220℃●接続:JIS 10KFF
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SY-5 25A用スクリーン
用途配管中の異物が混入することを防止する 材質ステンレス鋼 網目(こし網)標準20メッシュ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

鋳鉄、鍛鋼と使用条件に合わせて選べます。 主要部品はステンレス鋼を使用し、耐食性に優れています。 比重の軽い流体にも使用できます。
質量(kg)1.7 材質(本体)ねずみ鋳鉄 最高使用圧力(MPa)0.91 寸法A(mm)89 寸法B(mm)140 接続JIS Rc 寸法K(mm)18 最高使用温度(℃)93
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

蒸気圧または空気圧で駆動するため、電気設備は不要です。 超小型設計のため、タイトスペースでも大幅な改造なしに設置ができます。 主要部品は全てふたに取り付けられているため、保守点検は容易に行えます。
質量(kg)17 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 タイプポンピングトラップ 種類超ミニポンピングトラップ 寸法L(mm)299 寸法H(mm)284 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン、非腐食性液体
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷


深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。 配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。 弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。 圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。 騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1 材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理) 接続JIS Rc 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 適合温度(℃)5~90 材質(弁箱)青銅(NPb処理) 材質(弁棒)耐脱亜鉛材
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気操作形減圧弁操作用標準ユニットは、フィルター付空気用減圧弁(GD-37N)、 圧力計、手動三方切換弁、排気絞り弁、取付け用ブラケット等、必要な機器を組み合 わせたもので、空気操作形減圧弁の性能を充分に活用できるよう製作されています。 又、空気操作弁(PD-1型、PD-2型、PD-3型)の操作にもご使用ください。
質量(kg)0.35 接続JIS Rc1/4 流体温度(℃)5~60 一次側圧力(MPa)0.99以下 耐圧力(MPa)(本体)1.5 ろ過度(μm)5 適合流体空気 二次側圧力(MPa)0.05~0.7
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)