絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
311件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヨシタケ SY-6用スクリーン(標準仕様) ヨシタケ

    ヨシタケ SY-6用スクリーン(標準仕様)

    ヨシタケ
    3,926税込4,319
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    配管内の異物除去
    用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。バルブ型式SY-6材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450
  • 【オーダー】安全弁 AL-300 ヨシタケ

    【オーダー】安全弁 AL-300

    ヨシタケ
    35,980税込39,578
    1個
    11日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
    適合流体蒸気質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6形式揚方式呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132弁仕様密閉型、蒸気使用圧力範囲(MPa)0.05~1最高温度(℃)220サービス分類オーダー・加工
  • 減圧弁 GD-41 ヨシタケ

    減圧弁 GD-41

    ヨシタケ
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
    形式直動式一次側圧力(MPa)0.07~2.0以下
  • ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ ヨシタケ

    ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ

    ヨシタケ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類ストレーナ材質(本体)ステンレス鋳鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • 電磁弁レッドマン フランジタイプ ヨシタケ

    電磁弁レッドマン フランジタイプ

    ヨシタケ
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    60万回以上の開閉作動をクリアし、メーカー従来比3倍の耐久性を実現した電磁弁です。 RoHS指令材質対応製品です。 対スケール性従来比3倍以上を実現しました。 内部主要部品を含めボディステンレス化により、耐食性が向上しました。 PTFEガスケット採用により、気密性が向上しました。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、コイル上向きに対して90度以内) コイルはAC100/200結線選択形、50/60Hz共用です。
    形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式パイロット式ピストンタイプ使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)ハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気抜弁 TA-22タイプ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-22タイプ

    ヨシタケ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。 スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。 万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。 水道法基準適合品です。
    使用流体冷温水適合流体冷温水
  • サイレンサー ヨシタケ

    サイレンサー

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
    用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)ステンレス鋼接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ

    ヨシタケ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
    種類ストレーナ形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ厚さ(mm)1(ガスケット)シルバー適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
  • U形ストレーナ(60メッシュ) ヨシタケ

    U形ストレーナ(60メッシュ)

    ヨシタケ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
    種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
  • F型サイレンサー ヨシタケ

    F型サイレンサー

    ヨシタケ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。
    用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)青銅接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ

    ヨシタケ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷から57日以内出荷
    「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。 バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
    仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能材質(本体)球状黒鉛鋳鉄タイプベローズ式形式ベローズ式使用温度範囲(℃)183以下最高温度(℃)183接続方式フランジ最高圧力(MPa)1材質(コック)(弁体)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジ最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン寸法n-h(mm)4-15材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼流れ方向横→横、上⇔下材質(ストレーナ)ステンレス鋼
  • サイレンサー MS-1シリーズ ヨシタケ

    サイレンサー MS-1シリーズ

    ヨシタケ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
    接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • 減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(冷温水用) GD-24GSシリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持します。接水部は耐食性材料を使用していますので、赤水などの心配はありません。圧力計がついていますので特別な部分スペースが不要です。密閉構造を採用していますので、万一ダイヤフラムが破損しても外部に流出する事がありません。
    仕様内部検出、弁リーク0形式直動式接続JIS Rc流体温度(℃)5~80 ※70℃以上での連続使用は避けてください。一次側圧力(MPa)02.~1.6二次側圧力計(MPa)0.05~0.55適合流体冷温水材質(弁体)ウレタンゴム材質(弁座)ステンレス鋼材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁箱)青銅最小差圧(MPa)0.05
  • TA-16用 逆止弁継手 ヨシタケ

    TA-16用 逆止弁継手

    ヨシタケ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合TA-16
  • フレキシブルジョイント YBF-1E ヨシタケ

    フレキシブルジョイント YBF-1E

    ヨシタケ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。 屈曲に対する可撓性が極めて良好。 屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
    材質ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS種類フレキシブルジョイント形式ベローズ形最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS Rc(ユニオン継手)適合流体蒸気、空気、冷温水、油
  • 端子箱 ヨシタケ

    端子箱

    ヨシタケ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)80寸法A(mm)76保護等級IP03防雨形(JIS C 0920)
  • 電磁弁 / REDMAN DD-3 ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DD-3

    ヨシタケ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
    材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)100使用圧力範囲(MPa)0~0.15最高使用圧力(MPa)0~0.15作動方式通電時開型最高温度(℃)100オリフィス(mm)9.5接続JIS Rc適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)材質(ディスク)FKM(バイトン)Cv値1.7
  • 空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVA ヨシタケ

    空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVA

    ヨシタケ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。 オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
    材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
  • 減圧弁 GP-1010 ヨシタケ

    減圧弁 GP-1010

    ヨシタケ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から57日以内出荷
    シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁 GD-9N ヨシタケ

    減圧弁 GD-9N

    ヨシタケ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型、軽量。 ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。
    材質(本体)ADC(アルミダイキャスト)形式直動式最高温度(℃)60接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~0.99適合流体空気、その他非危険流体材質(弁体)NBR材質(弁座)黄銅材質(ダイヤフラム)NBR
  • 【オーダー】安全弁 AL-300T ヨシタケ

    【オーダー】安全弁 AL-300T

    ヨシタケ
    37,980税込41,778
    1個
    11日以内出荷
    ・減圧後の安全リリーフ弁 ・小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ・ポンプのリリーフ弁 ・弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
    質量(kg)15A:4.7、20A:5、25A:6.2、32A:8.6、40A:8.8、50A:12.6形式揚方式呼び径(mm)15A:90×108、20A:90×108、25A:90×108、32A:91×115、40A:91×115、50A:105×132弁仕様密閉型、気体・液体サービス分類オーダー・加工
  • 冷温水・油用空気抜弁 ヨシタケ

    冷温水・油用空気抜弁

    ヨシタケ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)FCD450使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
  • ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ) ヨシタケ

    ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)

    ヨシタケ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
  • 空気抜弁 TA-2シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-2シリーズ

    ヨシタケ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    仕様急速排気機構付材質(要部)C3604 NBRディスク入り材質(本体)FCD450形式フロート式最高温度(℃)90接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(フロート)SUS
  • スチームトラップ TB-881 ヨシタケ

    スチームトラップ TB-881

    ヨシタケ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプバケット式種類スチームトラップ形式バケット式使用温度範囲(℃)220以下寸法A(mm)95.2最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc寸法H1(mm)113プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)焼入れクローム鋼材質(弁座)焼入れクローム鋼材質(バケット)ステンレス鋼
  • バケット式スチームトラップTB-880-10 ヨシタケ

    バケット式スチームトラップTB-880-10

    ヨシタケ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)127寸法H(mm)154最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc最高作動圧力差(MPa)1.05適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ#38
  • 減圧弁(冷温水用) GD-27Sシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(冷温水用) GD-27Sシリーズ

    ヨシタケ
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa材質(本体)SCS形式直動式最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)EPDM材質(弁座)SCS材質(ダイヤフラム)EPDM
  • 減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

    ヨシタケ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様冷温水・一次圧1.0NPa・耐塩素仕様、水道法基準適合品材質(本体)CAC形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179最高温度(℃)90接続方式ねじ込み接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水材質(弁体)FKM材質(弁座)CAC材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
  • 減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    仕様蒸気、一次圧2.0MPa材質(主弁)SUS質量(kg)3.2材質(本体)FCD450形式直動式寸法L(mm)111寸法H(mm)216最高温度(℃)220接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気一次側圧力(MPa)2.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(リン青銅)材質(弁棒)SUS
  • 減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GP-1000Sシリーズ

    ヨシタケ
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプパイロット式形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10KFFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(ピストン・シリンダー)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9
  • バイパス付スチームトラップ ヨシタケ

    バイパス付スチームトラップ

    ヨシタケ
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。 バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。 ストレーナ内蔵タイプです。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
    用途蒸気主管の管末や空調機器に。材質弁体・弁座/ステンレス鋼材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)118接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)(適合)1.0最高使用温度(℃)183最低動作圧力(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン
  • バキュームブレーカー VB-20 ヨシタケ

    バキュームブレーカー VB-20

    ヨシタケ
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    給水・給湯系統の逆サイホン作用防止用弁(負圧発生時に自動的に空気の導入を行う) 水道法基準適合品 東京水道局基準適合品 一般社団法人日本バルブ工業会 環境配慮バルブ登録品
    仕様吸気量:"(標準状態) -1.5kPaにおいて17m^3/h以上"材質CAC種類バキュームブレーカ呼び径20A (3/4")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-667最高圧力(MPa)1接続給水管接続口:Rc 3/4 、吸気管接続口:Rc 1流体温度(℃)5~90適合流体冷温水口径(A)20
  • スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ TD-10NA-30NA TD-30NAシリーズ

    ヨシタケ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
  • 温度調整弁 OB-31(本体部) ヨシタケ

    温度調整弁 OB-31(本体部)

    ヨシタケ
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
    最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
  • サーモラジエターバルブ(センサ部/TH型) ヨシタケ

    サーモラジエターバルブ(センサ部/TH型)

    ヨシタケ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    タイプリキッドタイプ形式TH型使用温度範囲(℃)7~28
  • サーモラジエターバルブ(センサ部/LH型) ヨシタケ

    サーモラジエターバルブ(センサ部/LH型)

    ヨシタケ
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    タイプベローズタイプ形式LH型使用温度範囲(℃)7~28
  • 電動2方弁 MD-36R ヨシタケ

    電動2方弁 MD-36R

    ヨシタケ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上。 起動と停止の動作が迅速かつ正確。 手動による操作も可能。 屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
    材質(本体)C3771タイプ二方弁種類電磁弁使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)0~1.0作動方式ON・OFF材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)接続JIS Rc時間開閉:約6~8秒適合流体冷温水、空気材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
  • 電磁弁 DP-16 ヨシタケ

    電磁弁 DP-16

    ヨシタケ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    差圧”0”作動で主に気体・液体に対応。 弁部に合成ゴムを使用し漏れなし。 水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能。 通電時開。 ステンレス製。
    タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ダイヤフラム式使用温度範囲(℃)60使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体空気、冷温水、油(20cSt以下)材質(弁体)NBR(ダイヤフラム)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0
  • 電磁弁 / REDMAN DP-100-D ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN DP-100-D

    ヨシタケ
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直流電源のピストンタイプ。 内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。 PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。 取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。
    タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)180電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)180接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(弁体)SCS材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
  • 電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様) ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様)

    ヨシタケ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ボディステンレス製(SCS14A)。 耐久性および耐スケール性従来比3倍。 水平・垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)。 ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用。 コイルは10A~25A用(赤)と32A~50A用(黒)の2種類になります。
    タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式電圧(V)AC100・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC100・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50