絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
311件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様) ヨシタケ

    電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様)

    ヨシタケ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ボディステンレス製(SCS14A)。 耐久性および耐スケール性従来比3倍。 水平・垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)。 ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用。 コイルは10A~25A用(赤)と32A~50A用(黒)の2種類になります。
    タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式電圧(V)AC100・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC100・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
  • 逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付) ヨシタケ

    逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付)

    ヨシタケ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。 配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
    付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット材質(本体)ステンレス鋼タイプインラインタイプ使用温度範囲(℃)5~220(流体)最高使用圧力(MPa)2.0以下接続ウエハー使用流体蒸気、冷温水バルブ逆止弁圧力(MPa)最小開弁:0.003
  • 空気抜弁(L形ホース継手付) TA-16L ヨシタケ

    空気抜弁(L形ホース継手付) TA-16L

    ヨシタケ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 L型ホース継手付。
    材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
  • 空気抜弁 TA-5 ヨシタケ

    空気抜弁 TA-5

    ヨシタケ
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷から57日以内出荷
    急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。 弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
    材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り)質量(kg)3.18材質(本体)青銅種類空気抜弁寸法H(mm)153最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下材質(ボンネット)青銅適合流体冷温水、油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅適合圧力(MPa)0.01~1.0材質(フロート)SUS
  • ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A ヨシタケ

    ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A

    ヨシタケ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
    最高使用温度(℃)150接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.35種類ラジエタートラップ形式ワックス式アングル形材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
  • スチームトラップ TB-20F ヨシタケ

    スチームトラップ TB-20F

    ヨシタケ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。 独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。 ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
    材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)175寸法H(mm)183最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
  • スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10 ヨシタケ

    スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10

    ヨシタケ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
    材質(本体)FCD450タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法H(mm)113接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
  • サーモスタチック式トラップ TTF-1 ヨシタケ

    サーモスタチック式トラップ TTF-1

    ヨシタケ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。 どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。 初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
    材質(本体)ステンレス鋼タイプストレート形形式ストレート形寸法A(mm)57接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度オリフィスサイズ3/16
  • 水道用減圧弁 GD-55R-80 ヨシタケ

    水道用減圧弁 GD-55R-80

    ヨシタケ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    寒冷地用で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、 ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等に使用されています。 取付方向は水平・垂直任意。
    質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式水道用減圧弁寸法L(mm)90最高温度(℃)60接続JIS Rc3/4JIS規格JIS B 8410適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ設定圧力(kPa)80(±6)
  • 戸別給水用減圧弁 GD-25GJ ヨシタケ

    戸別給水用減圧弁 GD-25GJ

    ヨシタケ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水道法基準適合品。 給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。 減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。 ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
    質量(kg)3.5材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)252寸法H(mm)186規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179接続JIS R(ユニオン継手)流量(L/min)(最小調整可能)0.5一次側圧力(MPa)1以下適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(弁体)合成ゴム材質(弁座)CAC(鉛レス処理)材質(ダイヤフラム)合成ゴム保温材難燃材
  • 減圧弁 GD-41G ヨシタケ

    減圧弁 GD-41G

    ヨシタケ
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 気体用。
    材質(本体)SCS14Aタイプ直動式形式直動式寸法L(mm)85寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体空気/炭酸ガス/窒素ガス一次側圧力(MPa)2以下適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-1000T

    ヨシタケ
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁 フランジ接続 GP-1001 ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GP-1001

    ヨシタケ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。
    材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 温水機器用逃し弁 AL-72F-95 ヨシタケ

    温水機器用逃し弁 AL-72F-95

    ヨシタケ
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
    質量(kg)0.3材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)22最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS G1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)45JIS規格JIS B 8414圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)材質(弁箱)CAC
  • 【オーダー】安全弁 AL-150T ヨシタケ

    【オーダー】安全弁 AL-150T

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    ・圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 ・調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 ・要部は(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています ・要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています ・密閉形構造の為、外部漏れなし
    適合流体空気、冷温水、油、その他非危険流体質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7形式揚方式呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76弁仕様密閉型、ソフトシート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1最高温度(℃)120サービス分類オーダー・加工
  • 蒸気用減圧弁 ヨシタケ

    蒸気用減圧弁

    ヨシタケ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番382-3229形式パイロット式ピストンタイプ
  • ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケ

    ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B)

    ヨシタケ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179
  • ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(A) ヨシタケ

    ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(A)

    ヨシタケ
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    形式直動式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-179
  • 逆バケット式スチームトラップ(フランジ) ヨシタケ

    逆バケット式スチームトラップ(フランジ)

    ヨシタケ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • 真空逃し弁 VB-7Sシリーズ ヨシタケ

    真空逃し弁 VB-7Sシリーズ

    ヨシタケ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
  • 空気抜弁 TA-2シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-2シリーズ

    ヨシタケ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から24日以内出荷
    仕様急速排気機構付材質(要部)C3604 NBRディスク入り材質(本体)FCD450形式フロート式最高温度(℃)90接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(フロート)SUS
  • ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100-C ヨシタケ

    ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100-C

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様AC通電自閉・差圧ゼロ作動形状ストレート流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)材質(弁体)ステンレス鋼SCS材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)材質(弁箱)ステンレス鋼SCS
  • サイトグラス 150L-13S ヨシタケ

    サイトグラス 150L-13S

    ヨシタケ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SCS13タイプねじ込み形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
  • サイトグラスSL-1F ヨシタケ

    サイトグラスSL-1F

    ヨシタケ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプフランジ形式透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS 10K FFフランジ耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体
  • サイトグラスSF-1F ヨシタケ

    サイトグラスSF-1F

    ヨシタケ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプフラップ式形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
  • サイトグラスSF-1S ヨシタケ

    サイトグラスSF-1S

    ヨシタケ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc接続JIS Rc使用流体冷温水・油・その他非危険流体耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS
  • バイパス付ディスクトラップTSD-7 ヨシタケ

    バイパス付ディスクトラップTSD-7

    ヨシタケ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様バイパス付・ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450形式ディスク式使用温度範囲(℃)183寸法H(mm)130接続JIS Rc最高使用温度(℃)183適合流体蒸気ドレン最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])一次側圧力の50%材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)0.035~1材質(ストレーナ)SUS
  • 逆バケット式スチームトラップTB-883 ヨシタケ

    逆バケット式スチームトラップTB-883

    ヨシタケ
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様ストレーナ内蔵質量(kg)14.1材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)200寸法H(mm)314最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.6接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUS
  • 逆バケット式スチームトラップTB-880 ヨシタケ

    逆バケット式スチームトラップTB-880

    ヨシタケ
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    仕様ストレーナ内蔵質量(kg)2.5材質(本体)ねずみ鋳鉄形式逆バケット式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)127寸法H(mm)154最高温度(℃)220接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)1.05接続JIS Rc最高作動圧力差(MPa)0.56適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ1/8
  • ストレーナ SU-20S ヨシタケ

    ストレーナ SU-20S

    ヨシタケ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
    種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS仕様ワンタッチ式適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
  • ストレーナ SU-20 ヨシタケ

    ストレーナ SU-20

    ヨシタケ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
    種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-9P適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
  • ドレンセパレーターDS-1 ヨシタケ

    ドレンセパレーターDS-1

    ヨシタケ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    用途蒸気・空気用仕様サイクロン式材質(本体・レシーバー)FCD450 (ノズル)FC形式ねじ込み形最高温度(℃)220最高圧力(MPa)(蒸気)2.0(空気)1.0接続JIS Rc適合流体蒸気・空気
  • 減圧弁(冷温水用) GD-26Sシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(冷温水用) GD-26Sシリーズ

    ヨシタケ
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa材質(本体)SCS形式直動式最高温度(℃)90接続JIS Rc一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1材質(弁体)EPDM材質(弁座)SCS材質(ダイヤフラム)EPDM
  • 減圧弁 フランジ接続 GD-200 ヨシタケ

    減圧弁 フランジ接続 GD-200

    ヨシタケ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
    材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR
  • 減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(冷温水用) GD-6シリーズ

    ヨシタケ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様液体・気体、小容量材質(本体)FCD450タイプ直動式形式直動式最高温度(℃)80接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体空気/冷温水/油一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体最大減圧比10:1材質(弁体)FKM・CAC材質(弁座)FKM・CAC材質(ダイヤフラム)SUS材質(弁棒)C3604(黄銅)
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ

    ヨシタケ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様バイパス付、ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450タイプサーモスタチック式形式サーモスタチック式使用温度範囲(℃)183以下寸法H(mm)118接続方式ねじ込み接続JIS Rc最高使用温度(℃)183最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)1材質(ストレーナ)SUS
  • ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ ヨシタケ

    ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ

    ヨシタケ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
    接続JIS Rc材質ステンレス鋳鋼適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
  • 吸排気弁 TAV-4 ヨシタケ

    吸排気弁 TAV-4

    ヨシタケ
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    水道法基準適合品 配管内に溜まった空気をスムーズに排気 急速吸気機能付きで、負圧発生時の空気吸入量大。 給水立て管の充水時に管内の空気を排出し、カランなどからの空気の噴出を軽減 配管接続口はP・V兼用コア対応
    材質本体:CAC、フロート:合成樹脂、排気弁パッキン:合成ゴム種類吸排気弁呼び径20A (3/4") ~ 25A (1")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366寸法A(mm)Φ76最高圧力(MPa)1接続配管接続口:R 3/4 (20A) 、R 1 (25A)、誘導管接続口:Rc 1流体温度(℃)0~40(凍結不可)適合流体水道水(上水)適合圧力(MPa)0.05~1.0吸気量(L/s)(圧力-2.9KPa時) 20A:15.1,25A:23.4
  • 安全弁 AL-300 蒸気用 ヨシタケ

    安全弁 AL-300 蒸気用

    ヨシタケ
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
  • 安全弁 AL-140 ヨシタケ

    安全弁 AL-140

    ヨシタケ
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 密閉形構造の為、外部漏れなし
    種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0