10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。 オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。 接続方式ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa)0.01~0.3 材質(フロート)耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途適用流体:蒸気ドレン 蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450 タイプフロート式 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法H(mm)113 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)220 寸法H(mm)113 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧用ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
使用温度範囲(℃)220
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋳鉄、鍛鋼と使用条件に合わせて選べます。 主要部品はステンレス鋼を使用し、耐食性に優れています。 比重の軽い流体にも使用できます。
質量(kg)1.7 材質(本体)ねずみ鋳鉄 最高使用圧力(MPa)0.91 寸法A(mm)89 寸法B(mm)140 接続JIS Rc 寸法K(mm)18 最高使用温度(℃)93
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧用ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)220 寸法H(mm)186 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。 空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。
材質要部:SUS、フロート(P):SUS 質量(kg)17 材質(本体)FCD450 種類アシストトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)160 寸法L(mm)299 寸法H(mm)284 寸法W(mm)204 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)160 適合流体蒸気 作動圧力差範囲(MPa)(背圧+0.03)~0.5 圧力(MPa)駆動:0.03~0.5
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷