17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。
用途適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備 材質本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。 空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。
材質要部:SUS、フロート(P):SUS 質量(kg)17 材質(本体)FCD450 種類アシストトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)160 寸法L(mm)299 寸法H(mm)284 寸法W(mm)204 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)160 適合流体蒸気 作動圧力差範囲(MPa)(背圧+0.03)~0.5 圧力(MPa)駆動:0.03~0.5
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(弁体)C3604(黄銅) 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式ストレート形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。 空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。
仕様●適用流体:蒸気ドレン・その他非危険流体●駆動用流体:蒸気・空気●最高使用圧力:0.5MPa●駆動圧力:0.03~0.5MPa●作動圧力差:(背圧+0.03MPa)~0.5MPa●最高使用温度:160℃●入口側チャッキ弁:製品内部(スイング式)●出口側チャッキ弁:視品外付け アズワン品番68-0467-39
1個
459,800 税込505,780
8日以内出荷

各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)135 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 材質(弁体)C3604(黄銅) 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.2 種類ラジエタートラップ 形式ベローズ式アングル形 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、ストレート形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:使用圧力:0.01~0.2MPa●最高温度:135℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.35 種類ラジエタートラップ 形式ワックス式ストレート形 最高使用温度(℃)150 材質(弁体・弁座)SUS 材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、アングル形
仕様●適用圧力:蒸気ドレン:使用圧力:0.01~0.2MPa●最高温度:135℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS Rc
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
最高使用温度(℃)150 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.35 種類ラジエタートラップ 形式ワックス式アングル形 材質(弁体・弁座)SUS 材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用、感熱部にワックス式サーモエレメントを使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、ストレート形
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力:0.02~0.35MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS RC
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用、感熱部にワックス式サーモエレメントを使用、小型,計量で作動音が静か、凍結による破損を防止、通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出、面間寸法はJIS規格に準拠、アングル形
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力:0.02~0.35MPa●最高温度:150℃●接続:入口/JIS R(ユニオン継手)、出口/JIS RC
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管が可能です。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上しております。 高圧ベローズ式エアベントを採用しました。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途適用流体:蒸気ドレン 蒸気ヘッダーケミカル製品製造装置空調機・食品生産装置に。
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用、空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、排出能力が大きい
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01~0.3MPa●最高温度:150℃●接続:JIS10KRF
1個
389,800 税込428,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
質量(kg)84 材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)680 寸法H(mm)530 接続JIS 10KRFフランジ 最高使用温度(℃)150 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)CAC 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3 材質(フロート)C2720(黄銅)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。 ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)170 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)170 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7 材質(フロート)SUS
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弁体,弁座ステンレス鋼により優れた耐久性、ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用、空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、排出能力が大きい
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01~0.7MPa●最高温度:170℃●接続:JIS Rc
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)