8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスフリーの密閉型。ボディにリン青銅のベローズを採用。どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。アングル型
仕様●最高流体:蒸気ドレン●最高使用圧力:2.1MPa●オリフィスサイズ:3/16●最高使用温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。 どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。 初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
材質(本体)ステンレス鋼 タイプストレート形 形式ストレート形 寸法A(mm)57 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 オリフィスサイズ3/16
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。 どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。 初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
形式アングル形 寸法A(mm)57 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 オリフィスサイズ3/16
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスフリーの密閉型。ボディにリン青銅のベローズを採用。どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。ストレート型
仕様●最高流体:蒸気ドレン●最高使用圧力:2.1MPa●オリフィスサイズ:3/16●最高使用温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持、中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空度を調整し、負圧による事故を未然に防止し、装置や配管等を保護、チャタリング、ハンチング現象の発生がなく安定した作動、小型,計量
仕様●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:1.0MPa●調整圧力範囲:A/-0.5~-21KPa●最高温度:200℃●接続:JIS R
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空度を調整し、負圧による事故を未然に防止、チャタリング、ハンチング現象の発生がなく安定した作動、小型,計量、腐食の心配なし
仕様●適用流体:蒸気・空気●最高圧力:1.0MPa●調整圧力範囲:A/-0.5~-21KPa●最高温度:200℃●接続:JIS R
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐食性、高耐久性、脱脂洗浄対応品
仕様●適用流体:純水・冷温水・空気・窒素がす・炭酸ガス・アルゴンガス●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.7MPa●一次側調整圧力:一次側圧力〔ゲージ圧)の85%以下●流体温度:5~60℃●接続:JIS Rc
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)