使用温度範囲(℃)300
最高使用圧力(MPa)2.8
最高温度(℃)300
接続JIS 20Kフランジ
材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
材質(弁体)SUS304/ステライト盛り
材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
使用温度範囲(℃)300
最高使用圧力(MPa)1.4
最高温度(℃)300
接続JIS 10Kフランジ
材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)1.4
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
材質(弁体)SUS410相当
材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
使用温度範囲(℃)185
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)185
接続JIS Rc
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
使用温度範囲(℃)220
最高使用圧力(MPa)2.2
最高温度(℃)220
接続JIS Rc
材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
材質(弁体)SUS403相当
材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
関連キーワード