フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプフラップ式
種類サイトグラス
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc
使用流体冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。
断続的に流れる流体の確認が可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス
材質(本体)青銅
タイプスピンナ式
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)100
適合流体冷温水
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。
ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
材質(ボール)ボール/合成樹脂
使用流体冷温水
最高使用温度(℃)85
適合流体冷温水
材質(本体)FCD450
タイプねじ込み
形式透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続JIS Rc
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)CAC
形式スピンナ式
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)0.7
最高温度(℃)100
接続JIS Rc
耐熱温度(℃)40
適合流体冷温水
材質(本体)FCD450
タイプねじ込み
形式ボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)85
接続JIS Rc
適合流体冷温水
材質(本体)FCD450
タイプフランジ
形式透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続JIS 10K FFフランジ
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)FCD450
タイプフランジ
形式ボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)85
接続JIS 10K FFフランジ
適合流体冷温水
材質(本体)FCD450
タイプねじ込み
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
材質(フラップ)SUS
材質(本体)FCD450
タイプフラップ式
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式フランジ形
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
材質(フラップ)SUS
材質(本体)FCD450
タイプねじ込み
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続JIS Rc
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
材質(フラップ)SUS
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼
種類サイトグラス
形式透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式フランジ形
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10K FFフランジ
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
材質(本体)SCS13
タイプねじ込み
形式透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続JIS Rc
耐熱温度(℃)100
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
材質(フラップ)SUS
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450
タイプ透視式
種類サイトグラス
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続JIS 10KFFフランジ
適合流体冷温水、油
耐熱衝撃温度(℃)100
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。
圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450
タイプフラップ式
種類サイトグラス
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続JIS 10KFFフランジ
適合流体冷温水、油
材質(フラップ)SUS
耐熱衝撃温度(℃)100
関連キーワード