7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体)ステンレス鋼 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc 材質青銅 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.1~0.7
1台ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。 材質(本体)青銅 接続方式JIS Rc 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc 材質青銅 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋳鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)60 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋳鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.1~0.7
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)