35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般工業用、主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能、ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、インライン配管タイプ
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.88MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気保温式採用で安定作動、優れた耐久性とメンテナンス性、バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮、取付は水平,垂直任意
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暖房、給湯設備用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、インライン配管タイプ
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.21MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切替可能、バイパス機能内蔵で、配管施工費を大幅に低減、ストレーナ内蔵、ディスク、コック、弁座はステンレス鋼を採用し、耐久性を向上、バイメタル採用により、空気障害を解消し機器の立上げを効率化、取付けは、水平,垂直任意
仕様●適用流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:0.035~1.0MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高温度:183℃●接続:JIS Rc
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンスフリーの密閉型。ボディにリン青銅のベローズを採用。どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。アングル型
仕様●最高流体:蒸気ドレン●最高使用圧力:2.1MPa●オリフィスサイズ:3/16●最高使用温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命でメンテナンスフリー、小型,計量、凍結に強い、腐食に非常に強い
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:2.8MPa●最高使用温度:427℃●接続:JIS Rc●材質:SUS製
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弁体,弁座ステンレス鋼により優れた耐久性、ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用、空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、排出能力が大きい
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01~0.7MPa●最高温度:170℃●接続:JIS Rc
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切替可能、バイパス機能内蔵で、配管施工費を大幅に低減、ストレーナ内蔵、ディスク、コック、弁座はステンレス鋼を採用し、耐久性を向上、バイメタル採用により、空気障害を解消し機器の立上げを効率化、取付けは、水平,垂直任意
仕様●適用流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:0.035~1.0MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高温度:183℃●接続:JIS10KFF
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、高圧用ベローズ式エアベントを採用、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量3,400kg/hの多量トラップ
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長寿命でメンテナンスフリー 小型、軽量 凍結に強い 腐食に非常に強い トラップと配管部が別々のため、トラップ交換時の省力化を実現 コネクターは別売りとなっております。コネクターは、用途に合わせてお選び下さい。
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:2.8MPa●最高使用温度:427℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0465-89
1個
69,980 税込76,978
17日以内出荷

長寿命でメンテナンスフリー、小型,計量、凍結に強い、腐食に非常に強い
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:4.5MPa●最高使用温度:345℃℃●接続:JIS Rc●材質:SUS製
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命でメンテナンスフリー、小型,計量、凍結に強い、腐食に非常に強い
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:2.8MPa●最高使用温度:427℃●接続:JIS Rc●材質:SUS製
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成、小型,計量、凍結に強い
仕様●適用流体:蒸気ドレン●接続:JIS Rc●最高使用温度:427℃●最高圧力:2.8MPa
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成、小型,計量、凍結に強い
仕様●適用流体:蒸気ドレン●接続:JIS Rc●最高使用温度:427℃●最高圧力:4.5MPa
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メンテナンスフリーの密閉型。ボディにリン青銅のベローズを採用。どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。ストレート型
仕様●最高流体:蒸気ドレン●最高使用圧力:2.1MPa●オリフィスサイズ:3/16●最高使用温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般工業用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.52MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

暖房、給湯設備用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能、ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.21MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスク及び弁座はステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し、耐久性の向上を実現、最高使用圧力4.2MPaの高圧型、取付けは水平、垂直任意、バイメタルの採用により空気障害を解消、始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立ち上げ効率をアップ、ストレーナ内蔵タイプ、外気温の影響を受けない空気保温式を採用
仕様●流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:JIS 10K:0.035~1.0MPa、JIS 20K:0.035~2.0MPa、JIS 30K:0.035~3.0MPa、JIS 40K:0.035~4.2MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高使用温度:JIS 10K:300℃、JIS 20K・30K・40K:425℃●接続:JIS 10KRF※、JIS 20KRF、JIS 30KRF、JIS 40KRF●※JIS 10KRFのフランジ厚みはJIS 20KRFに準じます。
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、高圧用ベローズ式エアベントを採用、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量3,400kg/hの多量トラップ
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用、空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、排出能力が大きい
仕様●適用流体:蒸気ドレン●適用圧力範囲:0.01~0.3MPa●最高温度:150℃●接続:JIS10KRF
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスク及び弁座はステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し、耐久性の向上を実現、最高使用圧力4.2MPaの高圧型、取付けは水平,垂直任意、バイメタルの採用により空気障害を解消、始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立ち上げ効率をアップ、ストレーナ内蔵タイプ、外気温の影響を受けない空気保温式を採用
仕様●適用流体:蒸気ドレン●使用圧力範囲:0.035~4.2MPa●最高許容背圧:一次側圧力の50%●最高温度:425℃●接続:JIS Rc アズワン品番68-0467-60
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般工業用、主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能、ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮、蒸気損失がなく省エネ設計、システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)
仕様●適用流体:蒸気ドレン●最高圧力:0.88MPa●最高温度:飽和蒸気温度●接続:JIS Rc
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能、主要部品はすべてステンレス製で、耐食性、耐久性向上、ストレーナ内蔵タイプ、最大排出量1,800kg/hの多量トラップ
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。 バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。 ストレーナ内蔵タイプです。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。 材質弁体・弁座/ステンレス鋼 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 使用温度範囲(℃)183 寸法H(mm)118 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)(適合)1.0 最高使用温度(℃)183 最低動作圧力(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。 バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄 タイプベローズ式 形式ベローズ式 使用温度範囲(℃)183以下 最高温度(℃)183 接続方式フランジ 最高圧力(MPa)1 材質(コック)(弁体)ステンレス鋼 接続JIS 10K FFフランジ 最低作動圧力差(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン 寸法n-h(mm)4-15 材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼 流れ方向横→横、上⇔下 材質(ストレーナ)ステンレス鋼
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。 コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。 主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。 高圧用ベローズ式エアベントを採用。 ストレーナ内蔵タイプ。 最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
使用温度範囲(℃)220
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)