配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質ユニオン:FCMB、ブレード・チューブ:SUS
種類フレキシブルジョイント
形式ベローズ形
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc(ユニオン継手)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油
一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適。
屈曲に対する可撓性が極めて良好。
溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質フランジ:SS400、ブレード・チューブ:SUS
種類フレキシブルジョイント
形式ベローズ形
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10KFF(両側ルーズフランジ)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油
一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適、屈曲に対する可撓性が極めて良好、溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食、耐久性
配管の合理化、配管機器の破損防止の為に使用、屈曲に対する可撓性が極めて良好、屈折部にステンレス鋼を使用により優れた耐食、耐久性
関連キーワード