「ヨシタケ al-52f-95」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188
質量(kg)0.27
材質(本体)CAC
最高温度(℃)100
接続方式ねじ込み式
接続JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体冷温水
圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)青銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。
一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
トラスコ品番382-3041
材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム
質量(kg)0.906
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc3/4
使用流体冷温水
取付方向水平・垂直兼用
設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6
適合流体冷温水
材質(弁箱)青銅
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。
逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC
タイプ直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
適合流体冷温水
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
面間寸法(mm)90
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易
水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ
トラスコ品番802-1262
質量(kg)0.916
材質(本体)CAC
タイプ直動式
寸法L(mm)115
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
使用流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。
圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。
高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。
密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ
材質(本体)CAC
形式揚程式
接続方式ねじ込み式
接続JIS Rc
使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)
材質(ばね箱)青銅
材質(調節ばね)ステンレス鋼
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7
形式揚程式
呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76
弁仕様密閉型
使用圧力範囲(MPa)0.05~1
最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード