9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10Kルーズフランジ JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び20 縮み50 材質(外筒)SPHCまたはSS 材質(内筒)SUS316L
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式A) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10KRFフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm)伸び20 縮み50
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式A) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10KRFフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm)伸び10 縮み25
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収、パッキン未使用の為、保守、管理が容易、接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食、耐久性
仕様●適用流体:蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体●適応圧力:2.0MPa●最高温度:220℃●最大伸縮長さ(伸び10mm 縮み25mm)●接続:JIS 20KRF アズワン品番68-0468-77
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
用途高圧用 種類伸縮管継手 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)2 接続JIS 20KRFフランジ
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式A) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び10 縮み25 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式A) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び20 縮み50 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 パッキン未使用の為、保守・管理が容易。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
用途高圧用 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25 最高圧力(MPa)2 接続JIS 20KRFフランジ 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び10 縮み25 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10Kルーズフランジ JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び10 縮み25 材質(外筒)SPHCまたはSS 材質(内筒)SUS316L
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)