アームストロング社のポップドレンは、蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に
残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。
通常運転時には蒸気圧力によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してトラップ内の
圧力が0.035MPa以下に低下すると、スプリングの力で開弁してスチームトラップ内のドレンを
自動的に排出させます。
トラップ本体内のドレンを完全に排出できますから凍結は生じません。
蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
接続NPT
材質バルブリテーナ・バルブ・スプリング:ステンレス鋼、0リング:特殊合成ゴム
材質(本体)ステンレス鋼
1個
¥11,980
税込¥13,178
62日以内出荷
蒸気の供給が停止したとき、トラップ本体に残留するドレンを外部へ排出して凍結を防止するドレン抜弁です。通常運転時には蒸気圧によって閉じていますが、蒸気の供給が停止してスチームトラップ内のドレンを自動的に排出させます。トラップ本体内のドレンを完全に排出出来ますから凍結は生じません。蒸気の供給が再開されて本体内の圧力が0.035MPaに達すると、ドレン抜弁は閉じて通常運転に復帰いたします。
仕様●適合型式:1811(FW)・2011・800・880シリーズ・TB-5
アズワン品番68-0470-58
1個
¥13,980
税込¥15,378
43日以内出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅
材質シール材:合成ゴム
種類吸気弁
全高(mm)52
最高圧力(MPa)0.01~1.0
接続JIS R
適合流体水道水(上水)
適合温度(℃)0~95(凍結不可)
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁、ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止、給水と給湯配管兼用、垂直、水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)
仕様●適用流体:水道水(上水)●適用圧力:0.05~1.0MPa●適用温度:0~95℃(凍結不可)●接続:JIS R
水道法基準適合品
空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁
負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止
吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います
仕様●適用流体:水道水(上水)●適用圧力:0.05~1.0MPa●吸気弁作動圧力:-1.0kPa[-100mmAq]以下(圧力0より吸気)●流体温度:0~80℃(凍結不可)●接続:配管接続口:JIS R・吸排気口:JIS Rc1/4(Φ8用ホース継手付)
アズワン品番68-0468-65
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
各種暖房用放熱器に使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
アングル形。
最高使用温度(℃)135
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(本体)CAC
材質(弁体)C3604(黄銅)
適合流体蒸気ドレン
最高圧力(MPa)0.2
種類ラジエタートラップ
形式ベローズ式アングル形
材質(弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
各種暖房用放熱器に使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
ストレート形。
最高使用温度(℃)135
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(弁体)C3604(黄銅)
材質(本体)CAC
適合流体蒸気ドレン
最高圧力(MPa)0.2
種類ラジエタートラップ
形式ベローズ式ストレート形
材質(弁座)SUS
材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
各種暖房用放熱器に使用。
感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
ストレート形。
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(本体)CAC
適合流体蒸気ドレン
最高圧力(MPa)0.35
種類ラジエタートラップ
形式ワックス式ストレート形
最高使用温度(℃)150
材質(弁体・弁座)SUS
材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
各種暖房用放熱器に使用。
感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
アングル形。
最高使用温度(℃)150
接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(本体)CAC
適合流体蒸気ドレン
最高圧力(MPa)0.35
種類ラジエタートラップ
形式ワックス式アングル形
材質(弁体・弁座)SUS
材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
関連キーワード